Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HF Adapter, SMA - MMBX, 50Ω, Male - Weiblich, Gerade, 6GHz Normal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7417313
Hersteller:
     Huber + Suhner
Herst.-Nr.:
     33_SMA-MMBX-50-1/119_NE
EAN/GTIN:
     5059045956648
Suchbegriffe:
Adapter SMA
SMA Adapter
SMA Steckverbinder
adapter sma
Adaptertyp = SMA Stecker - MMBX Buchse
Adapter Typ A = SMA
Adapter Typ B = MMBX
Gender A = Male
Gender B = Weiblich
Impedanz = 50Ω
Gehäuseausrichtung = Gerade
Polarität = Normal
Kontaktbeschichtung = Gold, Gold über Nickel
Länge = 18.4mm
Kontaktmaterial = Berylliumkupfer, Messing

Huber + Suhner Adapter für verschiedene Serien
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
SMA Stecker - MMBX Buchse
Adapter Typ A:
SMA
Adapter Typ B:
MMBX
Gender A:
Male
Gender B:
Weiblich
Impedanz:
50Ω
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Polarität:
Normal
Kontaktbeschichtung:
Gold, Gold über Nickel
Länge:
18.4mm
Kontaktmaterial:
Berylliumkupfer, Messing
Weitere Suchbegriffe: 7417313, Steckverbinder, Koaxial HF Steckverbinder & Adapter, Koaxial Adapter, Huber+Suhner, 33_SMAMMBX501119_NE, Connectors, RF Coaxial Connectors & Adapters, Coaxial Adapters
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 131,46*
€ 170,32*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 136,63*
€ 185,09*
47 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 138,69*
€ 226,50*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,32*
€ 202,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,61*
€ 197,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,74*
€ 182,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,13*
€ 171,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,46*
€ 156,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Huber + Suhner
74_Z-0-0-437
ab € 63,79*
Zubehör
Huber + Suhner
74_Z-0-0-557
ab € 79,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.