Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke Digital Thermometer, 1552A, , bis +300°C ±0,05 °C max, Messelement Typ PRT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7414330
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     1552A-12-DL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einstech-Thermometer
Einstechthermometer
Einstich-Thermometer
Einstichthermometer
Temperaturmessung absolut Max. = +300°C
Modellnummer = 1552A
Prüfsonden Typ = PRT
Anwendung = Industrie
Anzahl der Temperatureingänge = 1
Auflösung = 0,001 °C
Datenspeicherung = Ja
Länge = 114mm
Breite = 57mm
Höhe = 25mm
Temperaturskala = Celsius, Fahrenheit
Batterietyp = AAA

3x AAA-Batterien und Bedienungsanleitung auf CD-ROM. Modellnummern mit den Erweiterungen -9, -12, -20 zeigen die Länge der Tastkopfummantelung in Zoll an. Alle Tastkopfdurchmesser betragen 6,35 mm, mit Ausnahme des Tastkopfs 1551A-9 mit 4,8 mm Durchmesser. Fluke 1551A Ex/1552A Ex Eigensicheres "Stik"-Thermometer. Das ATEX-Thermometer von Fluke ist ein eigensicheres, batteriebetriebenes Thermometer für einen Temperaturbereich von -50 °C bis +160 °C. Es ist von einer robusten Edelstahlummantelung umgeben, so dass keine Bruchgefahr wie beim Quecksilberthermometer besteht. Der Tastkopf und das digitale Auslesen sind miteinander verbunden, als System kalibriert und weisen über den gesamten Betriebstemperaturbereich eine Genauigkeit von ±0,05 °C auf. Das große LCD-Display verfügt über eine helle Hinterleuchtung und kann um 90° gedreht werden, so dass es von jeder Position aus leicht abzulesen ist. Messfehler werden durch eine vom Benutzer konfigurierbare Temperaturtendenz-/-stabilitätsanzeige minimiert, die angibt, ob die Temperaturquelle stabil ist oder ob die Temperatur nach oben oder nach unten tendiert. Dieses tragbare Referenzthermometer geht mit zu jedem Einsatzort, ob draußen oder in möglicherweise gefährlichen Umgebungen. 12"-Tastkopfummantelung ±0,05 °C Genauigkeit über den gesamten Bereich ATEX-konform Anzeigetemperatur in °C oder °F Datenprotokollierung im internen Speicher Temperaturtendenzanzeige Vom Benutzer auswählbare Auflösung (0,1; 0,01; 0,001) 300 Stunden Batterielebensdauer Anzeige für prozentuale Batterie-Entladung und Batteriestatusanzeige NVLAP-beglaubigtes Kalibrierungszertifikat (NIST-nachweisbar) Betriebstemperaturbereich des Auslesens: -10 °C bis +50 °C Lagertemperatur: -20 °C bis +60 °C, 0 bis 95 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend Datenprotokollierung: Bis zu 10000 Messwerte mit Zeitstempel werden im internen Speicher protokolliert Aufzeichnungsintervalle: 2, 5, 10, 30 oder 60 Sekunden; 2, 5, 10, 30 oder 60 Minuten Mittelwertbildung: beweglicher Durchschnitt der neuesten 2 bis 10 Messwerte, benutzerwählbar (AN/AUS, 2, 5, 10) Kommunikation: RS-232 Stereo-Jack (nur Zugriff auf Kalibrierungsparameter) EMV-Spezifizierung: EN61326:2006 Anhang C; CISPR II, Ausgabe 5.0-2009; Klasse B Schutzart: IP50 Kalibrierung: NVLAP-beglaubigtes Kalibrierungszertifikat (NIST-nachweisbar) Kennzeichnung: CVD Abmessungen: 114 x 57 x 25 mm Gewicht: 196 g Garantie: 1 Jahr
Weitere Informationen:
Temperaturmessung absolut Max.:
+300°C
Modellnummer:
1552A
Prüfsonden Typ:
PRT
Anwendung:
Industrie
Anzahl der Temperatureingänge:
1
Auflösung:
0,001 °C
Datenspeicherung:
Ja
Länge:
114mm
Breite:
57mm
Höhe:
25mm
Temperaturskala:
Celsius, Fahrenheit
Batterietyp:
AAA
Weitere Suchbegriffe: Kern-Thermometer, Kernthermometer, Hand-Thermometer, Handthermometer, fluke einstech-thermometer, einstech thermometer, einstichthermometer -50 bis 350 °c, 7414330, Mess- und Prüftechnik, Temperaturmessgeräte, Digital Thermometer, Fluke, 1552A12DL, Test & Measurement, Temperature Test & Measurement, Digital Thermometers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.760,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.978,44*
€ 2.354,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.917,79*
€ 2.282,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.851,37*
€ 2.203,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.775,02*
€ 2.112,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.760,90*
€ 2.095,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035042
ab € 1,65975*
Zubehör
Fluke
Fluke 1551-CBL
ab € 66,92*
Zubehör
Fluke
Fluke 1551-CASE
ab € 94,90*
Zubehör
RS Pro
7442209
ab € 6,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.