Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marquardt Tafelmontage Wippschalter, 2-poliger Ein/Ausschalter Ein-Neutral-Aus, 12 A 21.9mm x 19.2mm, IP 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Marquardt Tafelmontage Wippschalter, 2-poliger Ein/Ausschalter Ein-Neutral-Aus, 12 A 21.9mm x 19.2mm, IP 40
Artikel-Nr.:
     108EL-7410855
Hersteller:
     Marquardt
Herst.-Nr.:
     1802.1123
EAN/GTIN:
     5059040106659
Suchbegriffe:
Geräteschalter
Wippenschalter
Wippschalter
marquardt wippschalter ein aus
Kontaktanordnung = DPST
Schaltfolge = Ein-Neutral-Aus
Tafelausschnitt Breite = 21.9mm
Tafelausschnitt Höhe = 19.2mm
Kontaktnennstrom = 12 A
Beleuchtet = Nein
Betätigerfarbe = Schwarz
Montageart = Tafelmontage
IP Schutzart = IP 40
Anschlussart = Schnellverbindung
Beschriftung = Ein/Aus
Tafelausschnitt Größe = 19.4 x 21.9mm
Lebensdauer mechanisch = 100000Operations

UL; CSA; ENEC. Spritzwassergeschützte PVC-Abdeckungen für den Einsatz mit ein- und zweipoligen Schaltern erhältlich, siehe Best.-Nr. ; 133-6287 133-6287 bzw. ; 134-0400 134-0400. Best.-Nr. ; 607-7343 607-7343 ist mit einem staubdichten Deckel ausgestattet. Ein- und zweipolige Modelle mit weißem Gehäuse erhältlich, siehe Best.-Nr. ; 741-0918 741-0918 bzw. ; 741-0864 741-0864. Tastende Typen haben den Momentzustand in Klammern angegeben, z. B. (Ein) - Aus - (Ein). Die Angaben zu Nennstrom und voraussichtlicher Lebensdauer sind Nennwerte. Weitere Nennwerte finden Sie auf dem Datenblatt. Wippschalter, Marquardt-Serie 1800. Ein- und zweipolige Marquardt-Wippschalter der Serie 1800. Die langlebigen Wippschalter 1800 sind für den Einsatz in Geräten der Klasse II geeignet und sind in einer Auswahl von Stilen erhältlich, einschließlich nicht beleuchtet, vollständig beleuchtete rote, orangefarbene oder grüne 230-Vac-Neon-Betätigungselemente, schwarze oder weiße Gehäuse und verschiedene abriebfeste Beschriftungen auf dem Wippschalter-Betätigungselement. Die Wippschalter 1800 haben Silberkontakte mit Schaltformaten einpoliger Schließer, einpoliger Ein-/Aus-Schalter, einpoliger Umschalter, zweipoliger Schließer, zweipoliger Ein-/Aus-Schalter oder zweipoliger Umschalter einschließlich 2- oder 3-Positionsschaltung, Ein/Aus, Mitte aus und Wechsler mit Einklinken oder Tastbetätigungskontakten. Das Wippschaltergehäuse hat eine seidenmatte Oberfläche und lässt sich in Plattenausschnitte mit einer Plattenstärke von zwischen 0,75 und 3 mm einrasten; die Sicherungsrippen auf dem Schaltergehäuse gewährleisten einen festen Sitz. Transparente PVC-Abdeckungen stehen zur Verfügung, um die Wippschalter der Serie 1800 vor Staub und Wassereintritt zu schützen und eine IP64-Bewertung für das Wippschalter-Betätigungselement zu ermöglichen. Hoher Nennstrom, bis zu 12 A Hoher Einschaltstrom (kapazitiv) bis zu 50 A, Best.-Nr. ; 741-0855 741-0855 und ; 607-7365 607-7365 bis zu 70 A Kontaktabstand ≥3 mm (außer 3-Positions-Wechsler mit Mitte aus, die einen Kontaktabstand ;3 mm haben) Kontaktwiderstand ;100 mΩ Isolationswiderstand >100 MΩ Elektrische Verbindung über Leiterplatten-Anschlussklemmen, Lötanschlüsse oder 4,8-mm-Faston-/Schnellverbindungs-Flachsteckerkontakte Entflammbarkeit gemäß UL 94 V-2
Weitere Informationen:
Kontaktanordnung:
DPST
Schaltfolge:
Ein-Neutral-Aus
Tafelausschnitt Breite:
21.9mm
Tafelausschnitt Höhe:
19.2mm
Kontaktnennstrom:
12 A
Beleuchtet:
Nein
Betätigerfarbe:
Schwarz
Montageart:
Tafelmontage
IP Schutzart:
IP 40
Anschlussart:
Schnellverbindung
Beschriftung:
Ein/Aus
Tafelausschnitt Größe:
19.4 x 21.9mm
Lebensdauer mechanisch:
100000Operations
Weitere Suchbegriffe: geräteschalter, wippenschalter ein-aus, 7410855, Schalter, Wippschalter und Zubehör, Marquardt, 18021123, Switches, Rocker Switches & Components, Rocker Switches
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,29*
€ 3,70*
€ 6,90*
ab € 2,09*
€ 3,72*
€ 5,90*
ab € 2,18*
€ 3,75*
1 Tag
1076
€ 5,95*
ab € 2,77*
€ 5,31*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 3,18*
€ 5,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Marquardt
203.090.011
ab € 0,46*
Zubehör
RS Pro
4881241
ab € 5,11*
Zubehör
RS Pro
204984
ab € 5,47*
Zubehör
RS Pro
7001928
ab € 5,25*
Zubehör
RS Pro
7001693
ab € 8,52*
Zubehör
RS Pro
207911
ab € 5,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.