Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata MEA1 DC/DC-Wandler 1W 24 V dc IN, ±15V dc OUT / ±33mA Durchsteckmontage 1kV dc isoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7406600
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     MEA1D2415DC
EAN/GTIN:
     5059041767873
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
DC-DC Wandler ICs
Ausgangsspannung = ±15V dc
Eingangsspannung = 21,6 → 26,4 V dc
Nennleistung = 1W
Eingangsnennspannung = 24 V dc
Ausgangsstrom = ±33mA
Montagetyp = Durchsteckmontage
Isoliert = Ja
Anzahl der Ausgänge = 2
Gehäuse = DIP
Isolationsspannung = 1kV dc
Tiefe = 7mm
Serie = MEA1
Lastausregelung = ±2.3%
Wirkungsgrad = 88%

UL 60950. cULus. Leistungsminderung über 85 °C. Ungeregelter isolierter DC/DC-Konverter mit Zweifachausgang Murata-1-W-DIP – Serie MEA1. Ungeregelte 1-W-DC/DC-Konverter mit Zweifachausgang und galvanischer Trennung, um das Schaltrauschen zu verringern. Diese ungeregelten 1-W-DC/DC-Wandler mit Zweifachausgang und 1-kVdc-Isolierung haben ein breites Temperaturverhalten bei voller Last, benötigen keinen Kühlkörper oder andere externe Bauteile, haben eine industrieübliche Anschlussbelegung und eine Leistungsteilung am Ausgang. Die gesamte Nennleistung kann über einen Einfachausgang abgegeben werden, vorausgesetzt, dass die Gesamtlast 1 Watt nicht überschritten wird. Eine ideale Anwendung für diese ungeregelten DC/DC-Wandler mit Zweifachausgang und 1-kVdc-Isolierung sind Stromversorgungen mit zwei Schienen. Standard-Anschlussbelegung Kein Kühlkörper erforderlich Powersharing bei Ausgang Wirkungsgrad von bis zu 89,5 % Leistungsdichte von bis zu 85 W/cm ;sup>3 ;/sup> Breites Temperaturverhalten von -40 bis 85 °C bei voller 1-W-Last Vollständig mit Ringkernmagneten gekapselt Keine externen Komponenten erforderlich Keine Elektrolyt- oder Tantal-Kondensatoren UL 94V-0 Gehäusematerial
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
±15V dc
Eingangsspannung:
21,6 → 26,4 V dc
Nennleistung:
1W
Eingangsnennspannung:
24 V dc
Ausgangsstrom:
±33mA
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Isoliert:
Ja
Anzahl der Ausgänge:
2
Gehäuse:
DIP
Isolationsspannung:
1kV dc
Tiefe:
7mm
Serie:
MEA1
Lastausregelung:
±2.3%
Wirkungsgrad:
88%
Weitere Suchbegriffe: murata dc dc wandler, dc-dc wandler ics, 1w dc-dc wandler, 7406600, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, DC/DC-Wandler, Murata Power Solutions, MEA1D2415DC, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, DC-DC Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Murata
11R472C
ab € 1,18*
Zubehör
Murata
11R473C
ab € 1,17*
Zubehör
Murata
82473C
ab € 2,50*
Zubehör
TDK
MPZ2012S331AT000
ab € 0,0205*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.