Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpha Wire Pro-Tekt Datenkabel 0,23 mm² Ø 4.98mm Folie Schirmung PVC isoliert Mehrleiter Grau


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Alpha Wire Pro-Tekt Datenkabel 0,23 mm² Ø 4.98mm Folie Schirmung PVC isoliert Mehrleiter Grau
Alpha Wire Pro-Tekt Datenkabel 0,23 mm² Ø 4.98mm Folie Schirmung PVC isoliert Mehrleiter Grau
Artikel-Nr.:
     108EL-7404620
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     B953043 GE321
EAN/GTIN:
     5059039023905
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Leiterquerschnitt = 0,23 mm²
Aderzahl = 4
AWG = 24 AWG
Geschirmt / Ungeschirmt = Geschirmt
Länge = 50m
Abschirmtyp = Folie
Mantelfarbe = Grau
Außendurchmesser = 4.98mm
Außenmantelmaterial = PVC
Kabelprofil = Mehrleiter
Verhalten im Brandfall = Schwer entflammbar

Europäisches Kabelsystem Alpha Wire Pro-Tekt. Die Pro-Tekt-Serie an mehradrigen Kabeln von Alpha Wire wurde speziell für die europäischen Markt entwickelt. Wenn Leitungsfehler keine Option sind, bietet die Pro-Tekt-Serie an Kabeln eine robuste, zuverlässige Leistung in anspruchsvollen industriellen Anwendungen. Die Pro-Tekt-Serie an Kabeln ist mit oder ohne Abschirmung erhältlich und umfasst Folie, Umflechtung oder beides. Pro-Tekt-Kabel verfügen über einen einzigartigen, hochwertigen PVC-Mantel und eine Isolierung, die die Verlegung des Kabels auf engstem Raum erleichtert. Eigenschaften und Vorteile. Folienabschirmung, Geflechtabschirmung, Folien-/Geflechtabschirmung und ungeschirmt 300 V Großer Temperaturbereich Verzinnte Kupferlitze PVC-Isolierung Haltbar. Informationen zur Produktanwendung. Die Pro-Tekt-Serie an Kabeln kann in vielen Anwendungen in industriellen Prozesssteuerungen, Verkaufsstellengeräten, Computer-Peripheriegeräten und medizintechnischen elektronischen Geräten eingesetzt werden. Was ist UL?. Die UL-Norm (Underwriters Laboratories) ist ein anerkanntes Zertifikat, das eine strenge Prüfung von Produktproben erfordert, um festzustellen, ob das Produkt bestimmte, definierte Anforderungen erfüllt. Diese Anforderungen basieren oft auf den von UL veröffentlichten und national anerkannten Sicherheitsnormen.
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
0,23 mm²
Aderzahl:
4
AWG:
24 AWG
Geschirmt / Ungeschirmt:
Geschirmt
Länge:
50m
Abschirmtyp:
Folie
Mantelfarbe:
Grau
Außendurchmesser:
4.98mm
Außenmantelmaterial:
PVC
Kabelprofil:
Mehrleiter
Verhalten im Brandfall:
Schwer entflammbar
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, steuerleitung geschirmt 4x1 50m, alarmkabel 4-adrig, alarmkabel, 7404620, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Twisted-Pair- und Multicore-Datenkabel, Alpha Wire, B953043GE321, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Twisted Pair & Multicore Data Cable
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 122,31*
€ 157,87*
€ 5,90*
ab € 122,63*
€ 188,81*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 157,87*
€ 187,87
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 155,90*
€ 185,52
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 146,94*
€ 174,86
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 137,57*
€ 163,71
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 122,31*
€ 145,55
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 2,4462* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,59*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,13*
Zubehör
Würth Elektronik
742711
ab € 147,88*
Zubehör
Würth Elektronik
3003310A
ab € 60,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.