Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO APT690 1/4Zoll Druckluft-Nietpistole für Nieten bis 3/16 Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO APT690 1/4Zoll Druckluft-Nietpistole für Nieten bis 3/16 Zoll
RS PRO APT690 1/4Zoll Druckluft-Nietpistole für Nieten bis 3/16 Zoll
RS PRO APT690 1/4Zoll Druckluft-Nietpistole für Nieten bis 3/16 Zoll
RS PRO APT690 1/4Zoll Druckluft-Nietpistole für Nieten bis 3/16 Zoll
Artikel-Nr.:
     108EL-7398427
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7398427
EAN/GTIN:
     5056070938151
Suchbegriffe:
Druckluft-Blindnietgerät
Druckluft-Blindnietpistole
Druckluft-Nietpistole
Druckluftblindnietgerät
Länge = 175mm
Gewicht = 1.6kg
Nietengröße max. = 3/16 Zoll
Luftzuführung BSP = 1/4Zoll
Modellnummer = APT690

Druckluft-Nietpistole von RS PRO. Wir stellen vor: Die hochwertige, robuste und vielseitige pneumatische Druckluft-Nietpistole von RS PRO. Dieses Druckluft-Nietwerkzeug wurde für Profis und anspruchsvolle Heimwerker entwickelt und ist mit vier Nietdüsen unterschiedlicher Größe ideal für eine Vielzahl von Anwendungen. Durch den ergonomisch geformten Griff und das leichte Aluminiumgehäuse ist die Pistole auch über einen längeren Zeitraum bequem zu bedienen. Diese pneumatische Druckluft-Nietpistole von RS PRO bietet ausgezeichnete Ergebnisse bei geringem Luftverbrauch und einfacher Bedienung.. Eigenschaften und Vorteile:. Geringer Luftverbrauch (113 l/min) Ergonomisches Design 3/16 ;quot; maximale Kapazität Leichtes Aluminiumgehäuse (1,6 kg) Geräuscharmer Betrieb (76 dBA) Zur Verwendung mit einem 1/4-Zoll-BSP-Anschlusssystem. Typische Anwendungen:. Nieten werden häufig in Anwendungen verwendet, in denen geringes Gewicht und hohe Festigkeit wichtig sind und Materialien schwer zu schweißen/löten sind. Nieten und Druckluft-Nietpistolen werden häufig in folgenden Branchen eingesetzt: Flugzeugindustrie Automobilindustrie Rüstungsindustrie Schiffbau Metallbau
Weitere Informationen:
Länge:
175mm
Gewicht:
1.6kg
Nietengröße max.:
3/16 Zoll
Luftzuführung BSP:
1/4Zoll
Modellnummer:
APT690
Weitere Suchbegriffe: Druckluftblindnietpistole, Druckluftnietpistole, Blindnietgerät, Blindnietgeräte, Blindnietpistole, Blindnietpistolen, Nietpistole, Nietpistolen, blindnietgerät druckluft, blindnietgerät, 7398427, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Druckluftwerkzeuge, Druckluft-Nietpistolen, RS PRO, APT690, Power Tools, Soldering & Welding, Air Tools, Air Rivet Guns
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 104,24*
€ 132,65*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 172,03*
€ 211,83*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,65*
€ 157,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,23*
€ 157,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,49*
€ 152,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,18*
€ 139,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,24*
€ 124,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
POP
TAPD614BSLF14
ab € 23,28*
Zubehör
POP
SSD54SSBS
ab € 26,82*
Zubehör
Pop Rivets
TD506GT
ab € 30,15*
Zubehör
RS Pro
4952084
ab € 351,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.