Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POP Blind Niet, Ø 4mm x 10.2mm, Silber, Edelstahl, 4.2mm aus Edelstahl, min. 3.2mm, max. 6.4mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
POP Blind Niet, Ø 4mm x 10.2mm, Silber, Edelstahl, 4.2mm aus Edelstahl, min. 3.2mm, max. 6.4mm
Artikel-Nr.:
     108EL-3513408
Hersteller:
     POP
Herst.-Nr.:
     SSD54SSBS
EAN/GTIN:
     5059045844495
Suchbegriffe:
Standard-Blindniete
standard-blindniete 4x10
standard blindniete
Nietentyp = Blind
Nietendurchmesser = 4mm
Nietenlänge = 10.2mm
Befestigungslochdurchmesser = 4.2mm
Nietenmaterial = Edelstahl
Dornmaterial = Edelstahl
Materialstärke min. = 3.2mm
Materialstärke max. = 6.4mm
Farbe = Silber
Nietstärkemaximum = 6.4mm
Finish = Glatt

POP® Niete mit kugelförmigem Kopf. POP® Nieten aus Aluminium. Offene Standardniete mit kuppelförmigem Kopf für den universellen Einsatz Nietkörper aus Aluminiumlegierung (3,5 % Magnesium), Kern aus Kohlenstoffstahl. POP® Nieten aus Stahl. Offene Standardstahlniete mit kuppelförmigem Kopf Erhöhte Stärke und Temperaturbeständigkeit Schaft und Kern aus Kohlenstoffstahl. POP® Nieten aus Stahl hoher Güte. Halt für Dornkopf Ausgezeichnete Lochfülleigenschaften Große Tragfläche auf der Blindseite Hohe Scher- und Zugfestigkeitswerte für standardmäßige Stahlprodukte Schaft und Kern aus Kohlenstoffstahl. POP® Niete aus Edelstahl. Offene Standardedelstahlniete mit kuppelförmigem Kopf Erhöhte Stärke und Temperaturbeständigkeit Gute Korrosionsbeständigkeit Schaft und Kern aus Edelstahl
Weitere Informationen:
Nietentyp:
Blind
Nietendurchmesser:
4mm
Nietenlänge:
10.2mm
Befestigungslochdurchmesser:
4.2mm
Nietenmaterial:
Edelstahl
Dornmaterial:
Edelstahl
Materialstärke min.:
3.2mm
Materialstärke max.:
6.4mm
Farbe:
Silber
Nietstärkemaximum:
6.4mm
Finish:
Glatt
Weitere Suchbegriffe: 3513408, Befestigungsmaterial, Nägel und Nieten, Nieten, POP, SSD54SSBS, Fasteners & Fixings, Nails & Rivets, Rivets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,2733* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 43,43*
€ 51,68
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 42,49*
€ 50,56
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 38,48*
€ 45,79
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 35,61*
€ 42,38
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 35,02*
€ 41,67
pro Paket
ab 30 Pakete
€ 32,65*
€ 38,85
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 27,33*
€ 32,52
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7398427
ab € 172,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.