Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Block LR3 Netzdrossel, 115A 690 Vac 291 x 179 x 210mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7396478
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     LR3 40-4/115
EAN/GTIN:
     5059041747493
Suchbegriffe:
Netzdrossel
netzdrossel block
netzdrossel
Betriebsspannung max. = 690 Vac
Serie = LR3
Nennstrom max. = 115A
Abmessungen = 291 x 179 x 210mm
Tiefe = 179mm
Höhe = 210mm
Länge = 291mm
Betriebstemperatur max. = +40°C
Betriebstemperatur min. = -10°C
Lastimpedanz = 52.8Ω

BLOCK 3-phasige Leitungsdrosseln. Dreiphasige Universal-Leitungsdrossel Dämpfung hochfrequenter Oberwellen Begrenzung von Anlaufstrom und Kommutierungseffekten
Weitere Informationen:
Betriebsspannung max.:
690 Vac
Serie:
LR3
Nennstrom max.:
115A
Abmessungen:
291 x 179 x 210mm
Tiefe:
179mm
Höhe:
210mm
Länge:
291mm
Betriebstemperatur max.:
+40°C
Betriebstemperatur min.:
-10°C
Lastimpedanz:
52.8Ω
Weitere Suchbegriffe: 7396478, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Sinuswellenfilter, Block, LR3404115, Passive Components, EMI Filters & Protection, Sine Wave Filters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 565,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 888,16*
€ 1.056,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 878,14*
€ 1.044,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 853,54*
€ 1.015,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 754,53*
€ 897,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 679,08*
€ 808,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 611,17*
€ 727,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 580,15*
€ 690,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 565,74*
€ 673,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Block Transformatoren
BGUK 20
ab € 243,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.