Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Block MR3 Netzdrossel, 2.5A 690 Vac 8kHz 78 x 63 x 100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7396373
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     MR3 400/2,5
EAN/GTIN:
     5059041934633
Suchbegriffe:
Netzdrossel
netzdrossel block
netzdrossel
Betriebsspannung max. = 690 Vac
Serie = MR3
Nennstrom max. = 2.5A
Schaltfrequenz = 8kHz
Abmessungen = 78 x 63 x 100mm
Tiefe = 63mm
Höhe = 100mm
Länge = 78mm
Betriebstemperatur max. = +40°C
Betriebstemperatur min. = -10°C

BLOCK 3-phasige Motordrosseln. Dreiphasige Motordrossel Dämpfung hochfrequenter Oberwellen Begrenzung von Anlaufstrom und Kommutierungseffekten
Weitere Informationen:
Betriebsspannung max.:
690 Vac
Serie:
MR3
Nennstrom max.:
2.5A
Schaltfrequenz:
8kHz
Abmessungen:
78 x 63 x 100mm
Tiefe:
63mm
Höhe:
100mm
Länge:
78mm
Betriebstemperatur max.:
+40°C
Betriebstemperatur min.:
-10°C
Weitere Suchbegriffe: 7396373, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Sinuswellenfilter, Block, MR34002,5, Passive Components, EMI Filters & Protection, Sine Wave Filters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,54*
€ 99,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,16*
€ 98,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,28*
€ 95,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,56*
€ 81,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,04*
€ 75,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 56,73*
€ 67,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 53,58*
€ 63,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 52,25*
€ 62,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,19*
€ 57,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.