Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Block SFB Netzdrossel, 37A 520 V ac 8kHz 210 x 240 x 280mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7396370
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     SFB 400/37
EAN/GTIN:
     5059041703246
Suchbegriffe:
Netzdrossel
Netzentstörfilter
Sinusfilter
netzdrossel block
Betriebsspannung max. = 520 V ac
Serie = SFB
Nennstrom max. = 37A
Schaltfrequenz = 8kHz
Abmessungen = 210 x 240 x 280mm
Tiefe = 240mm
Höhe = 280mm
Länge = 210mm
Betriebstemperatur max. = +40°C

BLOCK 3-phasiger Sinusfilter. Ausgangsfilter mit Kondensator für Frequenzumrichter Zuverlässigere und leistungsfähigere Systeme Verringert parasitäre Motorgeräusche
Weitere Informationen:
Betriebsspannung max.:
520 V ac
Serie:
SFB
Nennstrom max.:
37A
Schaltfrequenz:
8kHz
Abmessungen:
210 x 240 x 280mm
Tiefe:
240mm
Höhe:
280mm
Länge:
210mm
Betriebstemperatur max.:
+40°C
Weitere Suchbegriffe: netzentstörfilter, 7396370, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Sinuswellenfilter, Block, SFB40037, Passive Components, EMI Filters & Protection, Sine Wave Filters
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 653,84*
€ 750,04*
Lager 108
Frei Haus
ab € 717,46*
€ 1.156,39*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.156,39*
€ 1.376,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.137,67*
€ 1.353,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.099,74*
€ 1.308,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 963,14*
€ 1.146,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 866,83*
€ 1.031,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 780,15*
€ 928,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 740,56*
€ 881,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 717,46*
€ 853,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.