Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JKL Components LED Signalleuchte Gelb, 24V, Ø 10mm x 28.5mm, Keilsockel


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7393595
Hersteller:
     JKL Components
Herst.-Nr.:
     LE-0509-02Y
EAN/GTIN:
     5059045893318
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
Nennspannung = 24V
Lampentyp = LED
Lampensockel = Keilsockel
Durchmesser = 10mm
Länge = 28.5mm
Betrachtungswinkel = 20°
Wellenlänge Spitze = 595nm
Nennstrom = 20mA

LEDs mit Keilsockel JKL. LEDs mit Keilsockel von JKL Components sind ideal als Ersatz für Glühlampen. In Gehäusen in 5 mm (T-1 3/4) oder 10 mm (T-3 1/4) sowie für 12 und 24 Volt erhältlich. Diese langlebigen LED-Lampen sind in einer Reihe von Farben erhältlich. Außerdem steht eine Reihe von Sockeln für den Einsatz mit LEDs mit Keilsockeln als Ersatz und für neue Anwendungen wie z. B. Automobilbau und Luftfahrt zur Verfügung.. LEDs mit Keilsockel von JKL Components sind ideal als Ersatz für Glühlampen. In Gehäusen in 5 mm (T-1 3/4) oder 10 mm (T-3 1/4) sowie für 12 und 24 Volt erhältlich. Diese langlebigen LED-Lampen sind in einer Reihe von Farben erhältlich. Außerdem steht eine Reihe von Sockeln für den Einsatz mit LEDs mit Keilsockeln als Ersatz und für neue Anwendungen wie z. B. Automobilbau und Luftfahrt zur Verfügung.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
24V
Lampentyp:
LED
Lampensockel:
Keilsockel
Durchmesser:
10mm
Länge:
28.5mm
Betrachtungswinkel:
20°
Wellenlänge Spitze:
595nm
Nennstrom:
20mA
Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, meldeleuchte gelb 24v, kontrolllampe, kontrolllampe 24 v, 7393595, Displays und Optoelektronik, Anzeigelampen und Zubehörteile, Signalleuchten, JKL Components, LE050902Y, Displays & Optoelectronics, Indicators & Indicator Components, Indicator Lamps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,56*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,912* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,88*
€ 14,1372
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,81*
€ 10,4839
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,34*
€ 9,9246
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,65*
€ 7,9135
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,78*
€ 6,8782
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,60*
€ 6,664
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,56*
€ 5,4264
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JKL Components
2919
ab € 2,92*
Zubehör
RS Pro
811642
ab € 3,74*
Zubehör
RS Pro
7568884
ab € 48,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.