Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lorlin Schlüsselschalter Tastend 2-Positionen Zweipoliger Wechselschalter (DPDT) 1 A @ 24 V dc mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Lorlin Schlüsselschalter Tastend 2-Positionen Zweipoliger Wechselschalter (DPDT) 1 A @ 24 V dc mit
Artikel-Nr.:
     108EL-7392892
Hersteller:
     Lorlin
Herst.-Nr.:
     IRL-5-K-S-2-RS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dreh - Schlüsselschalter
Drehschlüsselschalter
Schlüsselschalter
Schlüsseltaster
Positionenanzahl = 2
Schaltfolge = Tastend
Kontaktanordnung = Zweipoliger Wechselschalter (DPDT)
Schlüsselabziehsperre = Ja
Kontaktnennstrom = 1 A @ 24 V dc
Schlüsseltyp = Gleichsperren
Anschlussart = Lötanschluss
Gehäusematerial = Polyamid
Blendenform = Parallel
Montagetiefe = 29.6mm
Schaltwinkel = 60°
Kontaktmaterial = Versilbertes Messing
Betriebstemperatur max. = +65°C

16-mm-Impulsion Schlüsselschalter – Serie IRL. Zweipoliger Schlüsselschalter mit zwei Positionen und Federrückstellung von Lorlin Electronics. Der Antriebsschlüsselschalter mit 5 Scheiben kann mit paralleler oder konischen Einfassungen und mit gleichem Schlüssel (normal) oder unterschiedlichem Schlüssel (zufällig) geliefert werden. 16-mm-Plattenausschnitt Zink-Metallgehäuse mit wahlweiser paralleler oder konischer Einfassung Schlüsselentnahme (in 12-Uhr-Stellung) 2 vernickelte Weichstahlschlüssel im Lieferumfang enthalten Doppelter Schlüsseleingang (kann in beide Richtungen ins Schloss gesteckt werden)
Weitere Informationen:
Positionenanzahl:
2
Schaltfolge:
Tastend
Kontaktanordnung:
Zweipoliger Wechselschalter (DPDT)
Schlüsselabziehsperre:
Ja
Kontaktnennstrom:
1 A @ 24 V dc
Schlüsseltyp:
Gleichsperren
Anschlussart:
Lötanschluss
Gehäusematerial:
Polyamid
Blendenform:
Parallel
Montagetiefe:
29.6mm
Schaltwinkel:
60°
Kontaktmaterial:
Versilbertes Messing
Betriebstemperatur max.:
+65°C
Weitere Suchbegriffe: Ausschalter, Wechselschalter, ausschalter 24v, schlüsseltaster, schlüsselschalter lorlin, 7392892, Schalter, Schlüssel- und Wahlschalter, Lorlin, IRL5KS2RS, Switches, Key Switches & Selector Switches, Key Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 250 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.