| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7390268 Herst.-Nr.: 4N25M EAN/GTIN: 5059042161748 |
| |
|
| | |
| Montage Typ = THT Ausgangsschaltung = Transistor Durchlassspannung max. = 1.5V Anzahl der Kanäle = 1 Anzahl der Pins = 6 Gehäusetyp = DIP-W Eingangsstrom Typ = DC Regelanstiegszeit = 2µs Isolationsspannung = 4170 V RMS Fallzeit typ. = 2µs
Optokoppler, Transistorausgang, Fairchild Semiconductor Weitere Informationen: | | Montage Typ: | THT | Ausgangsschaltung: | Transistor | Durchlassspannung max.: | 1.5V | Anzahl der Kanäle: | 1 | Anzahl der Pins: | 6 | Gehäusetyp: | DIP-W | Eingangsstrom Typ: | DC | Regelanstiegszeit: | 2µs | Isolationsspannung: | 4170 V RMS | Fallzeit typ.: | 2µs |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 7390268, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, onsemi, 4N25M, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Optocouplers |
| | |
| |