Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi THT Optokoppler DC-In / Transistor-Out, 4-Pin DIP-B, Isolation 5000 V eff


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
onsemi THT Optokoppler DC-In / Transistor-Out, 4-Pin DIP-B, Isolation 5000 V eff
Artikel-Nr.:
     108EL-7390265
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     FOD817A300
EAN/GTIN:
     5059042810868
Suchbegriffe:
Optokoppler
optokoppler dip 16
optokoppler
onsemi optokoppler
Montage Typ = THT
Ausgangsschaltung = Transistor
Durchlassspannung max. = 70V
Anzahl der Kanäle = 1
Anzahl der Pins = 4
Gehäusetyp = DIP-B
Eingangsstrom Typ = DC
Regelanstiegszeit = 18µs
Eingangsstrom max. = 50 mA
Isolationsspannung = 5000 V eff
Strom-Übertragungsverhältnis max. = 160%
Fallzeit typ. = 18µs

Optokoppler, Transistorausgang, Fairchild Semiconductor
Weitere Informationen:
Montage Typ:
THT
Ausgangsschaltung:
Transistor
Durchlassspannung max.:
70V
Anzahl der Kanäle:
1
Anzahl der Pins:
4
Gehäusetyp:
DIP-B
Eingangsstrom Typ:
DC
Regelanstiegszeit:
18µs
Eingangsstrom max.:
50 mA
Isolationsspannung:
5000 V eff
Strom-Übertragungsverhältnis max.:
160%
Fallzeit typ.:
18µs
Weitere Suchbegriffe: 7390265, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, onsemi, FOD817A300, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Optocouplers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,08*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,216* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,30*
€ 3,927
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,79*
€ 2,1301
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,69*
€ 2,0111
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,55*
€ 1,8445
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,38*
€ 1,6422
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,08*
€ 1,2852
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.