Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teledyne LeCroy ZD ZD1000 Tastkopf Aktiv 1:1 1.2GHz 10V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7389366
Hersteller:
     Teledyne LeCroy
Herst.-Nr.:
     ZD1000
EAN/GTIN:
     5059040100831
Suchbegriffe:
Oszilloskop-Tastkopf
Tastkopf
tastkopf differential
tastkopf
Prüfsonden Typ = Activ, Differential
Dämpfung = 1:1
Bandbreite = 1.2GHz
Gleichtakt-Spannungseingang max. = 10V
Modellnummer = ZD1000
Serie = ZD
Anstiegszeit = 375ps

Aktive Differenzial-Tastköpfe Teledyne LeCroy Serie ZD. Differenzielle aktive Sonden sind wie zwei Sonden in einem. Statt einen Prüfpunkt in Bezug auf einen Massepunkt (wie einseitige aktive Tastköpfe) zu messen, messen Differenzialtastköpfe die Spannungsdifferenz eines Prüfpunkts in Bezug auf einen anderen Prüfpunkt. Mit hoher Bandbreite, ausgezeichnetem Gleichtaktunterdrückung (CMRR) und geringem Rauschen sind die Differenzial-Tastköpfe der LeCroy ZD-Serie ideal für Anwendungen wie die Entwicklung von Automobilen und die Fehleranalyse sowie das Design für drahtlose und Datenkommunikation. Mit der ProBus®-Schnittstelle ist der Tastkopf ein integraler Bestandteil des Oszilloskops. Sondenverstärkung und -versatzsteuerung sind für den Benutzer transparent, so dass die Sonde leichter und ohne Rücksicht darauf, welche Verstärkungseinstellung gewählt werden muss, abgesonden werden kann. Bei Verwendung mit einem digitalen LeCroy Oszilloskop ist kein externes Netzteil erforderlich. Teledyne LeCroy bietet auch PK111 ( ; 7898337 7898337 ) an, ein Ersatz-Zubehörkit für ZD500, ZD1000 und ZD1500. CMRR (typisch) 80 dB @ 60 Hz (ZD200), 60 dB @ 50/60 Hz (ZD500, ZD1000, ZD1500). Anwendungen:. ;ul> ;li>Kfz ;/li> ;li>Leistungsanwendungen ;/li> ;li>Entwicklung von Motorantreioren ;/li> ;li>Produktdesignanwendungen ;/li> ;/ul>
Weitere Informationen:
Prüfsonden Typ:
Activ, Differential
Dämpfung:
1:1
Bandbreite:
1.2GHz
Gleichtakt-Spannungseingang max.:
10V
Modellnummer:
ZD1000
Serie:
ZD
Anstiegszeit:
375ps
Weitere Suchbegriffe: 7389366, Mess- und Prüftechnik, Oszilloskope und Zubehör, Oszilloskop-Tastköpfe, Teledyne LeCroy, ZD1000, Test & Measurement, Oscilloscopes & Accessories, Oscilloscope Probes
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 6.313,19*
€ 6.660,80*
€ 5,90*
ab € 6.865,28*
€ 7.017,23*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.660,80*
€ 7.926,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.622,02*
€ 7.880,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.529,83*
€ 7.770,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.313,19*
€ 7.512,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.