Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Theben Analog DIN-Schienen-Zeitschaltuhr, Stunden, 110 → 230 Vac, 1-Kanal, 84 Speicherplätze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Theben Analog DIN-Schienen-Zeitschaltuhr, Stunden, 110 → 230 Vac, 1-Kanal, 84 Speicherplätze
Artikel-Nr.:
     108EL-7388704
Hersteller:
     Theben
Herst.-Nr.:
     SUL 191 w
EAN/GTIN:
     4003468191040
Suchbegriffe:
Analoge Schaltuhr
Schaltcomputer
Schaltuhr 1 Kanal
Zeitschalter 1-Kanal
Versorgungsspannung = 110 → 230 Vac
Typ = Analog
Anzahl der Kanäle = 1
Zeiteinheit = Stunden
Schaltabstand = 2 h
Kontaktanordnung = 1-poliger Umschalter
Höhe = 90.4mm
Tiefe = 65.6mm
Speicherplatz = 84
Batterielebensdauer = 200h

VDE. Analoge 1-Kanal-Zeitschaltuhren. Die Zeitschaltuhren SYN161D, SUL181D und SUL191W bilden eine Serie analoger Zeitschaltuhren von Theben/Timeguard, die zahlreiche Funktionen einschließlich täglicher und wöchentlicher Programmierung, Sommer-/Winterzeitkorrektur, DuoFix Federanschlussklemmen und Schaltstatusanzeige bieten. Analoge 1-Kanal-Zeitschaltuhr Quarzgesteuert Uhrzeigeranzeige Einfache Sommer-/Winterzeitkorrektur Die Zeit kann im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn geändert werden DuoFix Federanschlussklemmen Draht oder Litze (mit oder ohne Hülse am Leitungsende) Drahtdurchmesser: 0,5 → 2,5 mm² Taste zum Lösen des Steckanschlusses Schaltungsvoreinstellung Manueller Schalter mit 3 Positionen: Dauerhaft EIN/AUTO/Dauerhaft AUS Schaltstatusanzeige Theben/Timeguard bietet als zusätzliches Zubehör für alle drei analogen Zeitschaltuhren einen Plattenmontagesatz, siehe Best.-Nr. ( ; 738-8742 738-8742 )
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
110 → 230 Vac
Typ:
Analog
Anzahl der Kanäle:
1
Zeiteinheit:
Stunden
Schaltabstand:
2 h
Kontaktanordnung:
1-poliger Umschalter
Höhe:
90.4mm
Tiefe:
65.6mm
Speicherplatz:
84
Batterielebensdauer:
200h
Weitere Suchbegriffe: Schaltuhr Mechanisch, Schaltuhr Einbau, Verteilerschaltuhr, Verteilerzeitschaltuhr, Zeitschaltuhr DIN-Schienenmontage, Schaltuhr, Zeitschalter, Zeitschaltuhr, theben analoge schaltuhr, theben schaltuhr, zeitschalter, 7388704, Automation, Prozessautomation, Zeitschaltuhren, Theben, SUL191w, Automation & Control Gear, Process Control, Time Switches
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 6,40*
ab € 84,58*
€ 103,42*
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 88,59*
€ 107,25*
€ 5,46*
ab € 89,47*
€ 107,76*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 91,73*
€ 110,29*
Lager 108
Frei Haus
ab € 120,85*
€ 146,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,73*
€ 174,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,75*
€ 173,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,52*
€ 167,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,17*
€ 157,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,85*
€ 143,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
467428
ab € 33,41*
Zubehör
RS Pro
467412
ab € 31,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.