Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltuhr SUL 191 w


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltuhr SUL 191 w
Schaltuhr SUL 191 w
Artikel-Nr.:
     3517A-60250839
Hersteller:
     Theben
Herst.-Nr.:
     1910011
EAN/GTIN:
     4003468191040
Suchbegriffe:
Analoge Schaltuhr
Schaltcomputer
Schaltuhr 1 Kanal
Zeitschalter 1-Kanal

Schaltuhr SUL 191 w

Reiheneinbau-Zeitschaltuhr, 200 Stunden Gangreserve, Breite 3 TE, 7-Tage-Programm., kürzeste Schaltzeit 2 Std., Uhrzeiger für Zeitanzeige und 12h/24h Erkennung, Uhrzeitkorrektur im und gegen den Uhrzeigersinn möglich, Schaltungsvorwahl, Handschalter mit 3 Stellungen: Dauer-EIN/AUTO/Dauer-AUS, Schaltzustandsanzeige, DuoFix Federsteckklemmen
Weitere Informationen:
Montageart:
DIN-Schiene
Anzahl der Kanäle:
1
Versorgungsspannung:
110..230 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Frequenz der Versorgungsspannung:
45..60 Hz
Gangreserve in Stunden:
200
Ganggenauigkeit pro Tag:
1 s
60 min Programm:
nein
24 h Programm:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 6,40*
ab € 84,93*
€ 103,37*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 89,25*
€ 107,24*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 89,68*
€ 107,76*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 92,04*
€ 110,15*
Frei Haus
ab € 93,40*
€ 111,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,76*
€ 128,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,15*
€ 125,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,59*
€ 120,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,24*
€ 118,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,68*
€ 106,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
467428
ab € 33,33*
Zubehör
RS Pro
467412
ab € 31,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.