Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Block Transformator für Chassismontage 3 x 400V ac 3 x 400V ac / 8kVA 410 x 360 x 180mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7387935
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     TT3 8-4-4
EAN/GTIN:
     5059041737364
Suchbegriffe:
Block Transformatoren
Block-Transformator
Blocktrafo
Blocktransformator
Primär-Nennspannung = 3 x 400V ac
Sekundär-Nennspannung = 3 x 400V ac
Nennleistung = 8kVA
Länge = 410mm
Breite = 410mm
Tiefe = 180mm
Abmessungen = 410 x 360 x 180mm
Gewicht = 67kg
Betriebsfrequenz min. = 50Hz
Betriebsfrequenz max. = 60Hz
Temperatur max. = +50°C

IEC 61558-2-4, DIN EN 61558-2-4, VDE 0570 Teil 2-4. UL 1561, CSA 22.2. Transformatoren der Serie TT3. Die 3-phasigen Transformatoren der Serie TT3 von Block sind sehr wirksam und weisen einen geringen Wärmeverlust auf. Die Transformatoren der Serie TT3 sind mit leicht zu installierenden Befestigungsbohrungen ausgestattet und verfügen über Schraubklemmenanschlüsse und Integrierte Hebeösen. Eigenschaften und Vorteile:. Sichere elektrische Trennung, 400 V, 3-phasiger Eingang + und -5 % Anzapfungen auf den Sekundärwicklungen BLOCKIMPEX Vakuumimprägnierung
Weitere Informationen:
Primär-Nennspannung:
3 x 400V ac
Sekundär-Nennspannung:
3 x 400V ac
Nennleistung:
8kVA
Länge:
410mm
Breite:
410mm
Tiefe:
180mm
Abmessungen:
410 x 360 x 180mm
Gewicht:
67kg
Betriebsfrequenz min.:
50Hz
Betriebsfrequenz max.:
60Hz
Temperatur max.:
+50°C
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitstrafo, Sicherheitstransformator, Spartrafo, Spartransformator, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, Trenntrafo, Trenntransformator, block trenntrafo, trenntrafo, 7387935, Stromversorgungen & Transformatoren, Transformatoren, Transformatoren für Wandmontage, Block, TT3844, Power Supplies & Transformers, Transformers, Chassis Mounting Transformers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.733,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.951,02*
€ 2.321,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.930,82*
€ 2.297,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.861,94*
€ 2.215,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.760,07*
€ 2.094,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.733,33*
€ 2.062,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7259978
ab € 101,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.