Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirschmann 4 mm Bananenstecker Blau, Kontakt vernickelt, 60V dc / 30A, Lötanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-738727
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     931667102
EAN/GTIN:
     4250260224432
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
bananenstecker 4mm 60v 30a
bananenstecker 4mm
Farbe = Blau
Gender = Stecker
Anschlussart = Löten
Nennspannung = 60V dc
Nennstrom = 30A
Kontaktbeschichtung = Nickel
Federkontakt = Ja
Länge = 60.5mm
Kontaktmaterial = Messing
Isoliermaterial = PVC-P

Büschelstecker BUELA 300K mit Lötanschluss, 4mm. L.: 60,5, Ø: 22,5 (Querloch) Trittfeste, biegsame Isolierhülle mit Knickschutz 4mm Querloch mit Berührungsschutz Kontakte aus vernickeltem Messing Lötanschluß bis 2,5mm 2
Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
Gender:
Stecker
Anschlussart:
Löten
Nennspannung:
60V dc
Nennstrom:
30A
Kontaktbeschichtung:
Nickel
Federkontakt:
Ja
Länge:
60.5mm
Kontaktmaterial:
Messing
Isoliermaterial:
PVC-P
Weitere Suchbegriffe: bananenstecker, 738727, Mess- und Prüftechnik, Prüfspitzen, Prüfklemmen und Messbuchsen, Hirschmann Test & Measurement, 931667102, Test & Measurement, Test Connectors, Banana Connectors
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 1,10*
€ 1,10*
50
€ 5,46*
ab € 0,8866*
€ 1,1666*
3
€ 4,00*
ab € 1,00*
€ 1,27*
23 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,80*
ab € 1,01*
€ 1,31*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 0,84*
€ 1,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann
930109101
ab € 1,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.