Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Stecker Koaxialsteckverbinder BNC-Steckverbinder, Kabelmontage, Crimp-Anschluss, für BELDEN 7855A-Kabel, 75Ω, ,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Stecker Koaxialsteckverbinder BNC-Steckverbinder, Kabelmontage, Crimp-Anschluss, für BELDEN 7855A-Kabel, 75Ω, ,
Artikel-Nr.:
     108EL-7385875
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7385875
EAN/GTIN:
     5056112108528
Suchbegriffe:
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
bnc stecker 75 ohm
bnc stecker
Koaxialanschlusstyp = BNC-Steckverbinder
Montagetyp = Kabelmontage
Impedanz = 75Ω
Anschlussart = Crimp
Gehäuseausrichtung = Gerade
Kabeltyp = BELDEN 7855A
Trennwand = Nein
Betriebsfrequenz = 0 to 4GHz
Gehäusebeschichtung = Nickel
Polarität = Normal
Kontaktmaterial = Messing
Kontaktbeschichtung = Gold

BNC-Crimpsteckverbinder. Eine Serie von BNC-Crimpsteckverbindern von RS.
Weitere Informationen:
Koaxialanschlusstyp:
BNC-Steckverbinder
Montagetyp:
Kabelmontage
Impedanz:
75Ω
Anschlussart:
Crimp
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Kabeltyp:
BELDEN 7855A
Trennwand:
Nein
Betriebsfrequenz:
0 to 4GHz
Gehäusebeschichtung:
Nickel
Polarität:
Normal
Kontaktmaterial:
Messing
Kontaktbeschichtung:
Gold
Weitere Suchbegriffe: bnc stecker stecker, 7385875, Steckverbinder, Koaxial HF Steckverbinder & Adapter, Koaxial Steckverbinder, RS PRO, 131073TGZ7855a, Connectors, RF Coaxial Connectors & Adapters, Coaxial Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,08*
€ 23,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,72*
€ 22,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.