Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
C62
C62
Artikel-Nr.:
     108EL-7383453
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05030104001
EAN/GTIN:
     4013288039071
Suchbegriffe:
ESD-Schlitz-Schraubendreher
ESD-Schlitz-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Schlitz)
ESD-Schraubendreher Schlitz
Schraubendreher Typ = Präzisionsschraubendreher
Spitzentyp = Schlitz
Abtriebsgröße = 2,5 x 0,4 mm
Klingenlänge = 80 mm
Gesamtlänge = 177 mm
Griff-Material = Zweikomponenten
ESD-sicher = Ja
Oberflächen-Finish = Chrom

1578-A-ESD-Kraftform-Micro-Schraubendreher für SchlitzschraubenESD-sicherer Mikro-Schraubendreher. Zuverlässiger Schutz vor elektrostatischer Energie und damit verbundenen Schäden. Durch die Fixierung der Hand auf dem Kopf und die Verwendung der Schnelldrehzone direkt darunter entsteht eine schnelle Verdrehung. Dadurch entfallen zeitraubende Griffeinstellungen. Leistungszonen mit integrierten weichen Abschnitten sorgen für die Übertragung eines hohen Lös- und Anzugsmoments Eine Präzisionszone für den richtigen Drehwinkel bei Feineinstellungsarbeiten. Die Black-Point-Spitze bietet optimalen Korrosionsschutz und Passgenauigkeit. ″Take it easy″-Werkzeugfinder mit Farbcodierung nach Profilen und Größenstempel - für einfachen und Rapid Zugriff auf das erforderliche Werkzeug.Kraftform Micro-Schraubendreher für Schlitzschrauben ESD-sicheres Werkzeug dank Oberflächenwiderstand von ≤ 10^9 Ohm Mehrkomponenten-Kraftform-Micro-Griff für schnelles und ergonomisches Schrauben Die Wera-Black-Point-Spitze bietet einen exakten Sitz und optimalen Korrosionsschutz Einfacher Werkzeugfinder: Farbcodierung nach Profil und Größe1578-A-ESD-Kraftform-Micro-Schraubendreher für Schlitzschrauben, 0,40 x 2,5 x 80 mm
Weitere Informationen:
Schraubendreher Typ:
Präzisionsschraubendreher
Spitzentyp:
Schlitz
Abtriebsgröße:
2,5 x 0,4 mm
Klingenlänge:
80 mm
Gesamtlänge:
177 mm
Griff-Material:
Zweikomponenten
ESD-sicher:
Ja
Oberflächen-Finish:
Chrom
Weitere Suchbegriffe: ESD-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-ESD-Schraubendreher, Schlitz-ESD-Schraubenzieher, Schlitz-VDE-Schraubendreher, Schlitz-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schlitz-Schraubendreher, VDE-Schlitz-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-Schraubendreher, Schlitz-Schraubenzieher, Schlitzschraubendreher, Schlitzschraubenzieher, Schlitz-Uhrmacher-Schraubendreher, Schlitz-Uhrmacher-Schraubenzieher, Schlitz-Uhrmacherschraubendreher, Schlitz-Uhrmacherschraubenzieher, Uhrmacher-Schraubendreher (Schlitz), Uhrmacher-Schraubendreher Schlitz, Uhrmacher-Schraubenzieher Schlitz, Uhrmacherschraubendreher Schlitz, Uhrmacherschraubenzieher Schlitz, wera schlitzschraubendreher 2,5x80 mm, esd schlitz-schraubendreher, wera esd-schlitz-schraubendreher, 7383453, Handwerkzeuge, Schraubendreher, Sechskant- & TORX®-Schlüssel, Schraubendreher, Wera, 05030104001, Hand Tools, Screwdrivers, Hex & Torx Keys, Screwdrivers
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
38
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,15*
€ 2,89*
4 Tage
32
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 2,18*
€ 2,93*
2 Tage
44
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,17*
€ 2,93*
5 Tage
15
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 2,18*
€ 2,98*
Lager 108
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 2,89*
€ 4,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05030101001
ab € 2,40*
Zubehör
Wera
05030102001
ab € 2,13*
Zubehör
Wera
05030105001
ab € 2,05*
Zubehör
Wera
05030106001
ab € 2,42*
Zubehör
RS Pro
6811235
ab € 129,98*
Zubehör
RS Pro
6811231
ab € 165,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.