Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL LED-Treiber 127 → 431 V dc, 90 → 305 V ac LED-Treiber, Ausgang 48V / 840mA Konstantspannung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7382090
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     LPF-40-48RS
EAN/GTIN:
     4021087007566
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Ausgangsspannungsbereich = 48V
Ausgangsleistung max. = 40.32W
Ausgangsstrombereich = 840mA
Dimmbar = Nein
Eingangsspannung = 127 → 431 V dc, 90 → 305 V ac
Betrieb = Konstantspannung
LED-Controller = LED-Treiber
Eingangsspannung AC oder DC = ac, dc
Schutzart = IP67
Nennspannung = 127 → 431 V dc, 90 → 305 V ac

UL8750, EN61347-1, EN61347-2-13 unabhängig IP67 genehmigt, für Design: UL60950-1, TÜV EN60950-1. cULs, TÜV. Nur für industrielle Anwendungen, erfüllt nicht die EG-Richtlinie 125/2009. MTBF gemäß MIL-HDBK-217F Leistungsverringerung über 50 °C Betriebstemperatur. RS – 40-W-Konstantspannung LED-Spannungstreiber/Netzteil, IP67 – mit PFC. 40 W, wasserdicht gemäß IP67, Konstantspannung, LED-Treiber/Netzteil mit Universal-Wechselspannungseingang. Diese vollständig gekapselten, gemäß IP67 wasserdichten LED-Treiber/Netzteile haben eine integrierte, aktive PFC-Funktion und ein komplett isoliertes Kunststoffgehäuse. Anwendungen für diese LED-Treiber/Netzteile mit Schutzart IP67: LED-Beleuchtungen, bewegliche Signalanwendungen, Einsatz in trockenen oder feuchten Umgebungen. Universeller Wechselspannungseingang, Vollbereich Vollständig gekapselt gemäß Schutzart IP67 Freie Luftkonvektionskühlung Integrierte aktive PFC-Funktion Komplett isoliertes Kunststoffgehäuse Hoher Wirkungsgrad bis 89 % Schutz gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung und Übertemperatur Einhaltung der weltweiten Sicherheitsvorschriften für Beleuchtung EMV-Spezifizierung gemäß EN 55015 Oberschwingungskompatibilität gemäß EN61000-3-2 Klasse C (≥60 % Last); EN61000-3-3
Weitere Informationen:
Ausgangsspannungsbereich:
48V
Ausgangsleistung max.:
40.32W
Ausgangsstrombereich:
840mA
Dimmbar:
Nein
Eingangsspannung:
127 → 431 V dc, 90 → 305 V ac
Betrieb:
Konstantspannung
LED-Controller:
LED-Treiber
Eingangsspannung AC oder DC:
ac, dc
Schutzart:
IP67
Nennspannung:
127 → 431 V dc, 90 → 305 V ac
Weitere Suchbegriffe: Tischnetzgerät, Tischnetzteil, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, mean well led treiber, led treiber, led treiber 40w, 7382090, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED-Treiber, MEAN WELL, LPF4048RS, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Drivers
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 20,34*
€ 30,19*
€ 5,90*
ab € 19,74*
€ 31,14*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 27,71*
€ 42,98*
7 Tage
48
€ 6,99*
ab € 39,47*
€ 53,18*
€ 5,46*
ab € 41,39*
€ 55,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,98*
€ 51,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,49*
€ 49,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,02*
€ 45,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,45*
€ 42,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,34*
€ 40,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,24*
€ 39,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 32,15*
€ 38,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,71*
€ 32,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.