Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Block HLD 110 Entstörfilter, 520 V ac, 12A, Flanschmontage 9W, Schraub, 3-phasig 200 mA / 60Hz Single Stage Zustände


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7377164
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     HLD110-500/12
EAN/GTIN:
     5059041885744
Suchbegriffe:
EMI-Filter
EMV-Filter
Netzentstörfilter
Netzfilter 3-Phasen
Nennstrom max. = 12A
Betriebsspannung max. = 520 V ac
Montageart = Flanschmontage
Anschlussart = Schraub
Anzahl der Phasen = 3
Serie = HLD 110
Betriebsfrequenz = 60Hz
Länge = 45mm
Tiefe = 220mm
Höhe = 75mm
Abmessungen = 45 x 220 x 75mm
Leckstrom = 200 mA
Betriebstemperatur max. = +50°C
Leistungsverlust = 9W

C-UL-US. HLD 110 HF-Entstörfilter. HF-Entstörfilter gemäß DIN EN 133200, UL 1283 Dreiphasig für hohe Anforderungen Wirksamer Filter gegen elektromagnetische Störungen Anwendungen: Störimpulsunterdrückung auf der Leitungsseite von Geräten, Frequenzumrichter und komplexe Systeme Geringere Störungen für angeschlossene Verbrauchergeräte und -systeme Schraubanschlussklemmen
Weitere Informationen:
Nennstrom max.:
12A
Betriebsspannung max.:
520 V ac
Montageart:
Flanschmontage
Anschlussart:
Schraub
Anzahl der Phasen:
3
Serie:
HLD 110
Betriebsfrequenz:
60Hz
Länge:
45mm
Tiefe:
220mm
Höhe:
75mm
Abmessungen:
45 x 220 x 75mm
Leckstrom:
200 mA
Betriebstemperatur max.:
+50°C
Leistungsverlust:
9W
Weitere Suchbegriffe: Netzfilter 3-Phasig, netzentstörfilter 3 phasen block, netzentstörfilter, netzentstörfilter 3 phasen, 7377164, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Netzfilter, Block, HLD11050012, Passive Components, EMI Filters & Protection, Power Line Filters
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 75,58*
€ 96,66*
Lager 108
Frei Haus
ab € 71,28*
€ 126,37*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,37*
€ 150,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,91*
€ 148,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,59*
€ 142,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,00*
€ 127,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 96,30*
€ 114,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 86,69*
€ 103,16
pro Stück
ab 100 Stück
€ 77,96*
€ 92,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,28*
€ 84,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.