Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Lüfterfilter Typ Lüftermontierter Filter für 172mm Lüfter, 179.3 x 151.9mm, Rahmen Mat.: ABS, PUR


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Lüfterfilter Typ Lüftermontierter Filter für 172mm Lüfter, 179.3 x 151.9mm, Rahmen Mat.: ABS, PUR
Artikel-Nr.:
     108EL-7374092
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7374092
EAN/GTIN:
     5056112107460
Suchbegriffe:
Luftfilter Klimatechnik
Luftfilter Lüftungssystem
Lüfterfilter
rs pro lüfterfilter
Filtertyp = Lüftermontierter Filter
Lüftergröße = 172mm
Abmessungen = 179.3 x 151.9mm
Rahmenmaterial = ABS
Filtermaterial = PUR
Länge = 179.3mm
Breite = 151.9mm

RS PRO V20
Weitere Informationen:
Filtertyp:
Lüftermontierter Filter
Lüftergröße:
172mm
Abmessungen:
179.3 x 151.9mm
Rahmenmaterial:
ABS
Filtermaterial:
PUR
Länge:
179.3mm
Breite:
151.9mm
Weitere Suchbegriffe: luftfilter klimatechnik, 7374092, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Ventilatorzubehör, RS PRO, GRM17245, HVAC, Fans & Thermal Management, Fan Accessories, Fan Filters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,841* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 62,99*
€ 74,9581
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 62,78*
€ 74,7082
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 58,74*
€ 69,9006
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 49,38*
€ 58,7622
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 48,71*
€ 57,9649
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 47,29*
€ 56,2751
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 45,88*
€ 54,5972
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 44,58*
€ 53,0502
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 38,41*
€ 45,7079
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.