Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAHLWILLE Seitenschneider 112 mm, Schneidleistung 1mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
STAHLWILLE Seitenschneider 112 mm, Schneidleistung 1mm
Artikel-Nr.:
     108EL-7372778
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     66046110
EAN/GTIN:
     4018754038749
Suchbegriffe:
ESD Seitenschneider
ESD-Zange
Elektronik-Seitenschneider
Elektronikseitenschneider
Schneider-Typ = Seitenschneider
Materialien geschnitten = Harter Stahldraht, Klavierdraht, Weicher Draht
Gesamtlänge = 112 mm
ESD-sicher = Ja
Schneidkapazität max. = 1mm
Hieb Typ = Bündig

DIN ISO 9654. ESD-Elektronik-Miniseitenschneider (6604). Leichtes, schlankes Muster, Seitenschneider, besonders geeignet für Arbeiten mit winzigen elektronischen Bauteilen. Stahllegierungsausführung Präzisionsschneidkanten Mini-Schrägschneider Geeignet für weichen ; harten Draht Geschweißt auf Doppelblattfeder Induktionsgehärteter 63 HRC Tauchbeschichtet mit griffsicherer Oberfläche Für EGB-Bereiche geeignet
Weitere Informationen:
Schneider-Typ:
Seitenschneider
Materialien geschnitten:
Harter Stahldraht, Klavierdraht, Weicher Draht
Gesamtlänge:
112 mm
ESD-sicher:
Ja
Schneidkapazität max.:
1mm
Hieb Typ:
Bündig
Weitere Suchbegriffe: Multifunktions Schneider, Drahtschneider, Kabelschere, Kabelschneider, Seitenschneider, stahlwille kabelschere, elektronik seitenschneider, 7372778, Handwerkzeuge, Zangen & Schneider, STAHLWILLE, 66046110, Hand Tools, Pliers & Cutters, Cutters
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
4
Frei Haus
ab € 20,94*
€ 30,03*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 22,06*
€ 30,67*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 23,20*
€ 32,95*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,95*
€ 39,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,78*
€ 37,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,19*
€ 35,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,34*
€ 33,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,54*
€ 32,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,20*
€ 27,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.