Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAHLWILLE 3/8 Zoll Vierkant Ratsche Legierungsstahl, Länge 193 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
STAHLWILLE 3/8 Zoll Vierkant Ratsche Legierungsstahl, Länge 193 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-7370292
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     12111010
EAN/GTIN:
     4018754177776
Suchbegriffe:
Feinzahn-Umschaltknarre
Feinzahnumschaltknarre
Hebel-Umschaltknarre
Hebelumschaltknarre
Antriebsgröße = 3/8 Zoll
Grifftyp = Ratsche
Antriebsform = Vierkant
Gesamtlänge = 193 mm
Material/Stoff = Legierungsstahl
Finish = Chrom

DIN 3122/ ISO 3315. Umkehrbare 3/8"-Ratsche (435). Ratsche mit Vorwärts- und Rückwärtsrichtung für den Einsatz mit 3/8"-Steckschlüsseln und Zubehör. Umkehrbare Aktion 30 Zähne Griff aus zwei Komponenten Legierter Chrom-Stahl Länge 193 mm
Weitere Informationen:
Antriebsgröße:
3/8 Zoll
Grifftyp:
Ratsche
Antriebsform:
Vierkant
Gesamtlänge:
193 mm
Material/Stoff:
Legierungsstahl
Finish:
Chrom
Weitere Suchbegriffe: Umschaltknarre, Umschaltratsche, umschaltknarre stahlwille 3/8, feinzahn umschaltknarre, feinzahn-umschaltknarre 3/8, 7370292, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, Ratschen, STAHLWILLE, 12111010, Hand Tools, Spanners, Sockets & Wrenches, Socket Wrenches
Angebote (37)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 33,94*
€ 42,44*
2 Tage
7
1
€ 6,90*
ab € 35,78*
€ 42,86*
5 Tage
7
1
€ 4,95*
ab € 36,48*
€ 43,58*
3 Tage
6
1
€ 5,99*
ab € 36,53*
€ 43,76*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 58,54*
€ 71,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,77*
€ 85,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,65*
€ 85,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,66*
€ 82,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,05*
€ 75,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,87*
€ 73,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,54*
€ 69,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stahlwille
ab € 11,59*
Zubehör
Stahlwille
ab € 12,53*
Zubehör
Stahlwille
ab € 39,57*
Zubehör
Stahlwille
ab € 40,38*
Zubehör
Stahlwille
ab € 39,60*
Zubehör
Stahlwille
ab € 40,07*
Zubehör
Stahlwille
ab € 41,61*
Zubehör
Stahlwille
ab € 41,58*
Zubehör
Stahlwille
ab € 49,28*
Zubehör
Stahlwille
ab € 39,58*
Zubehör
Stahlwille
ab € 26,26*
Zubehör
Stahlwille
ab € 31,13*
Zubehör
Stahlwille
ab € 33,37*
Zubehör
Stahlwille
ab € 39,73*
Zubehör
Stahlwille
ab € 32,26*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.