Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7362134
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     7448227005
EAN/GTIN:
     5059042077452
Suchbegriffe:
Drosselspule
Netzdrossel
netzdrossel
Induktivität = 450 μH
Gleichstrom max. = 6.5A
Montageart = Durchsteckmontage
Gleichstromwiderstand max. = 8.1mΩ
Toleranz = ±30%
Länge = 18.5mm
Tiefe = 14.5mm
Höhe = 22mm
Abmessungen = 18.5 x 14.5 x 22mm
Anschlussraster = 5mm
Serie = WE-CMB HC
Anschlussklemmentyp = Durchsteckmontagemm

Gleichtaktdrosseln Würth Serie WE-CMB XS, M und XL. Die Gleichtaktdrosseln der Serie WE-CMB von Würth Elektronik sind eine kompakte Lösung mit hoher Unterdrückung asymmetrischer Störungen selbst bei niedrigen Frequenzen. Die Gleichtaktdrosseln der Serie WE-CMB bieten den höchstmöglichen Strom für ihre ultrakompakte Bauweise. Die Gleichtaktdrosseln WE-CMB bieten dank der integrierten Antikapazitäts-Wickeltechnik eine Breitband-Abschirmung. Eigenschaften und Vorteile:. Kompaktes Design. Klimaklasse: 40/125/21. IEC 60938-2. Entflammbarkeit: UL 49 V-0. Großer Betriebstemperaturbereich von –40 °C bis +125 °C. Produktanwendungen:. Die Gleichtaktdrosseln der Serie WE-CMB sind ideal für die Unterdrückung von Gleichtaktrauschen und von Funkstörungen in Motoren. Sie eignen sich für Anwendungen wie Netzeingangs- und -ausgangsfilter, Leistungselektronik und die Filterung von Geräten ohne Erdungsanschluss. Anwendungsbereich. Leistungselektronik Netzleitung mit Ein- und Ausgangsfilter Zur Filterung von Geräten mit stabilem Erdungsanschluss HF-Unterdrückung in Motoren
Weitere Informationen:
Induktivität:
450 μH
Gleichstrom max.:
6.5A
Montageart:
Durchsteckmontage
Gleichstromwiderstand max.:
8.1mΩ
Toleranz:
±30%
Länge:
18.5mm
Tiefe:
14.5mm
Höhe:
22mm
Abmessungen:
18.5 x 14.5 x 22mm
Anschlussraster:
5mm
Serie:
WE-CMB HC
Anschlussklemmentyp:
Durchsteckmontagemm
Weitere Suchbegriffe: 7362134, Passive Bauelemente, Induktivitäten, Induktivitäten bedrahtet, Wurth Elektronik, 7448227005, Passive Components, Inductors, Leaded Inductors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 3,71*
€ 5,67*
2 Tage
64
€ 14,99*
ab € 4,17*
€ 8,11*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.