Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik WE-MPSB, SMD, 6A, 8.5 x 3 x 2.55mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7362119
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     7427931
EAN/GTIN:
     5059042676396
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrit würth elektronik
smd ferrit
Gehäusetyp = SMD
Impedanz bei 25 MHz = 58Ω
Impedanz bei 100 MHz = 91Ω
Nennstrom = 6A
Typ = Ferritperle
Abmessungen = 8.5 x 3 x 2.55mm
Länge = 8.5mm
Tiefe = 3mm
Höhe = 2.55mm
Material = 3W300

SMD-Leistungsferritperlen WE-PBF. Höchstnennstrom: 6 A Flacher Draht Geklebte Ausführung: hohe mechanische Festigkeit Betriebstemperatur: -55 °C bis +125 °C Anwendung: Spannungsversorgungen für hohen Laststrom
Weitere Informationen:
Gehäusetyp:
SMD
Impedanz bei 25 MHz:
58Ω
Impedanz bei 100 MHz:
91Ω
Nennstrom:
6A
Typ:
Ferritperle
Abmessungen:
8.5 x 3 x 2.55mm
Länge:
8.5mm
Tiefe:
3mm
Höhe:
2.55mm
Material:
3W300
Weitere Suchbegriffe: 7362119, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Wurth Elektronik, 7427931, Passive Components, EMI Filters & Protection, Ferrite Beads
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
400
100
Frei Haus
ab € 0,3387*
€ 0,4947*
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 0,36*
€ 0,59*
1 Tag
802
1
€ 14,99*
ab € 0,461*
€ 1,332*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 5,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
742791
ab € 102,07*
Zubehör
Würth Elektronik
744011
ab € 60,83*
Zubehör
Würth Elektronik
885050
ab € 131,54*
Zubehör
Würth Elektronik
885060
ab € 138,76*
Zubehör
Würth Elektronik
885070
ab € 159,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.