Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Friwo Steckernetzteil, 135 → 370 V dc, 90 → 264V ac, 24V dc / 2.2A Medizin-Zulassung, IEC 320-C8 Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7361747
Hersteller:
     Friwo
Herst.-Nr.:
     EDV1825898RS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Adaptertyp = Trafo-Netzadapter
Ausgangsspannung = 24V dc
Eingangsspannung = 135 → 370 V dc, 90 → 264V ac
Ausgangsstrom = 2.2A
Temperatur max. = +40°C
Eingangsanschluss = IEC 320-C8
Anzahl der Ausgänge = 1
Medizintechnische Zulassung = Ja
Betriebsdauer = 200000h
Tiefe = 38.1mm

Erfüllt Klasse II SELV für die folgenden Anwendungen: IEC 60601-1, UL 2601, VDE Erfüllt die medizinischen Anwendungsklassen B/BF/CF. VDE, cULus. Nicht konform, nur für industrielle Anwendungen, erfüllt nicht die EG-Regelung Nr. 125/2009. MTBF gemäß MIL-HDBK-217. Getaktetes Desktop-Netzteil mit Einfachausgang, medizintechnische Zulassung, Friwo 50 W DT - Serie DT 50. Medizinisch zugelassene 50-W-Desktop-Adapter-Netzteile mit Einfachausgang und 7 austauschbaren Ausgangsadaptern. Diese medizinisch zugelassenen 50-W-Desktop-Adapter-Netzteile bieten eine niedrige Standby-Leistung von ≤ 0,5 W und einen niedrigen Leckstrom. Typische Anwendungen für diese medizinisch zugelassenen Desktop-Adapter-Netzteile umfassen Blutanalysatoren, Patientenmonitore, Messgeräte, Laborgeräte, Inhaliergeräte und Patientenhebevorrichtungen. Medizinische Zulassung 2-poliger IEC 320, C8-Buchse 7 austauschbare Ausgangssteckverbinder Grüne LED Konstantspannung, strombegrenzt Niedrige Standby-Leistung von ≤ 0,75 W Niedriger Leckstrom von ≤ 10 μA Dauerhaft kurzschlussfest EMV gemäß EN 55011, EN 55014, EN 55022/B, FCC 47 Teil 15, EN 61000-3-2, EN 61000-4-2 bis EN 61000-4-6 und EN 61000-4-11
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
Trafo-Netzadapter
Ausgangsspannung:
24V dc
Eingangsspannung:
135 → 370 V dc, 90 → 264V ac
Ausgangsstrom:
2.2A
Temperatur max.:
+40°C
Eingangsanschluss:
IEC 320-C8
Anzahl der Ausgänge:
1
Medizintechnische Zulassung:
Ja
Betriebsdauer:
200000h
Tiefe:
38.1mm
Weitere Suchbegriffe: Notebooknetzteil, Power Supply Notebook, netzteil notebook, 7361747, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Steckernetzteile, Friwo, EDV1825898RS, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, AC/DC Adapters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,92*
€ 95,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,82*
€ 92,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,09*
€ 85,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,27*
€ 80,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 65,12*
€ 77,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 62,97*
€ 74,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,18*
€ 64,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Velcro
VEL-EC60250
ab € 1,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.