Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO metrisch Innensechskant-Schlüssel 6mm L-Form lang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-735116
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     735116
EAN/GTIN:
     5056111932476
Suchbegriffe:
Inbus-Schraubendreher
Inbus-Schraubenzieher
Inbusschraubendreher
Inbusschraubenzieher
Produkttyp = Sechskantschlüssel
Metrisch oder zöllig = metrisch
Stückzahl = 1
Sechskantschlüsselgröße = 6mm
Form = L
Spitzentyp = Sechskant Kugelkopf
Ausführung kurz/lang = lang
Material/Stoff = CrV-Stahl

Sechskant-Winkelschraubendreher mit Kugelkopf, einzeln und im Satz. Winkel-Schraubendreher in Kunststoff-Cliphalterung, die gleichzeitig als Griff dient Brünierte Ausführung Kurzer Schenkel mit Sechskant-Schaft, langer Schenkel mit Kugelkopf-Schaft
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Sechskantschlüssel
Metrisch oder zöllig:
metrisch
Stückzahl:
1
Sechskantschlüsselgröße:
6mm
Form:
L
Spitzentyp:
Sechskant Kugelkopf
Ausführung kurz/lang:
lang
Material/Stoff:
CrV-Stahl
Weitere Suchbegriffe: Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, innensechskant-schraubendreher 6mm, inbus schraubendreher, 735116, Handwerkzeuge, Schraubendreher, Sechskant- & TORX®-Schlüssel, Sechskantschlüssel, RS PRO, WD1864, Hand Tools, Screwdrivers, Hex & Torx Keys, Hex Keys
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,60*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05073681001
ab € 2,45*
Zubehör
Wera
05057675001
ab € 7,74*
Zubehör
Stanley
0-68-732
ab € 4,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.