| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7350692 Herst.-Nr.: Loctite 3090 10g DE/EN EAN/GTIN: 5060641251693 |
| | |
|
| | |
| Klebstofftyp = 2K-Cyanacrylat Verpackungseinheit = 10 g Handelsname = Loctite 3090 Produktform = Gel Farbe = transparent Gebinde Typ = Doppelkartusche Viskosität = Gel, Niedrig Geeignet für Glas = Ja
Loctite SekundenkleberDer Loctite 3090 Sekundenkleber ist ein 10 g zweikomponentiges Gel mit niedriger Viskosität für den Einsatz mit Cyanacrylatkleber. Es handelt sich um einen zweikomponentigen, schnell aushärtenden, spaltfüllenden Klebstoff mit ausgezeichneten Klebeeigenschaften auf einer Vielzahl von Werkstoffen, einschließlich Kunststoffen, Gummis und Metallen. Loctite ® 3090 ist für die Montage von Teilen mit unterschiedlichen oder undefinierten Kleberspalten (bis zu 5 mm) oder für Anwendungen konzipiert, bei denen ein vollständiges Aushärten überschüssigen Klebstoffs erforderlich ist. Die Gelkonsistenz verhindert einen Klebstofffluss auch auf senkrechten Oberflächen. Loctite ® 3090 ist auch zum Kleben porösen Materials wie Holz, Papier, Leder und Stoff geeignet.Eigenschaften und VorteileChemischer Ethyl-Cyanacrylat Ausgezeichnete Klebeeigenschaften auf einer Vielzahl von Substraten, einschließlich Kunststoffen, Gummi und Metallen Entwickelt für die Montage von Teilen mit unterschiedlichen oder undefinierten Klebespalten (bis zu 5 mm) Aushärtezeit von 90 bis 180 Sekunden (volle Festigkeit wird über 24 Stunden erreicht) Betriebstemperaturbereiche zwischen -40 °C und 80 °C.AnwendungenHolz Papier Leder StoffZertifizierungenANSI/ESD S20.20:2014 BS EN 61340-5-1:2007 Weitere Informationen: | | Klebstofftyp: | 2K-Cyanacrylat | Verpackungseinheit: | 10 g | Handelsname: | Loctite 3090 | Produktform: | Gel | Farbe: | transparent | Gebinde Typ: | Doppelkartusche | Viskosität: | Gel, Niedrig | Geeignet für Glas: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2Komponentenkleber, Zweikomponentenkleber, Cyanacrylat Klebstoff, Cyanacrylat-Kleber, Cyanacrylatkleber, Cyanacrylatklebstoff, Komponentenkleber, Komponentenklebstoff, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Loctite Aktivator, Loctite Oberflächenbehandlung, Loctite Primer, Loctite Sekundenkleber, Loctite Sofortkleber, Loctite Sofortklebstoff, Adhesion Primer, Adhäsion Primer, Haftvermittler, Primer, Blitz-Kleber, Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, pattex blitzkleber 10g, cyanacrylat klebstoff, cyanacrylat klebstoff henkel, 7350692, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebstoffe, Kleber, Loctite, Loctite309010gDEEN, Adhesives, Sealants & Tapes, Adhesives & Glues, Glues |
| | |
| |