Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO metrisch Innensechskant-Schlüssel 8mm L-Form lang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-734949
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     734949
EAN/GTIN:
     5056111932322
Suchbegriffe:
6kant-Steckschlüssel
6kt-Steckschlüssel
Außensechskant-Steckschlüssel
Sechskant-Steckschlüssel
Produkttyp = Sechskantschlüssel
Metrisch oder zöllig = metrisch
Stückzahl = 1
Sechskantschlüsselgröße = 8mm
Form = L
Spitzentyp = Sechskant
Ausführung kurz/lang = lang
Material/Stoff = CrV-Stahl

Einzelner Innensechskantschlüssel von RS Pro. Dieser hochwertige Innensechskantschlüsselsatz von RS Pro ist eine praktische Möglichkeit, um verschiedene allen Schlüsselgrößen an einem Ort zu halten. Der L-förmige Schlüssel hat einen langen Arm und ist daher ideal für tief eingestellte Schrauben. Der Innensechskantschlüssel ist korrosionsbeständig und besteht aus verchromtem S2-Stahl für eine lange und zuverlässige Werkzeuglebensdauer. Eigenschaften und Vorteile Die Schlüssel sind präzise geformt, um eine genaue Maßtoleranz und eine präzise Passung zu gewährleisten Metrische Größe Die L-Form und der lange Arm ermöglichen es, tiefsitzende Schrauben leicht zu erreichen Hoher Korrosionsschutz wärmebehandelter Chrom-Vanadium-Stahl mit geschwärzter Oberfläche Innensechskantschlüssel mit langem Arm ermöglichen mehr Reichweite und ein höheres Drehmoment Anwendungen Der Innensechskantschlüssel wird häufig als allen Schlüssel oder L-Schlüssel bezeichnet und ist ein Treiber für Sechskantmuttern und -buchsen. Er ist im Allgemeinen leichter zu drehen und anzuziehen als herkömmliche Schrauben. Sie sind daher ideal für den Fall, dass Befestigungselemente eingestellt oder Geräte demontiert werden müssen. Von der Möbelmontage bis zur Fahrradwartung ist dieser metrische Innensechskantschlüssel ideal. Werkzeugpflege Diese verchromten Innensechskantschlüssel haben einen Grad an Korrosionsbeständigkeit, aber die korrekte Lagerung Ihrer Werkzeuge verlängert ihre Lebensdauer. Es wird empfohlen, die Werkzeuge in einer sauberen und trockenen Umgebung zu lagern. RS PRO. RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Ingenieure in allen Teilen der Welt vertrauen RS PRO Produkten. Jedes einzelne Teil eines Produkts wurde gründlich anhand der hohen Industriestandards getestet; sie erhalten das RS PRO Siegel nur, wenn wir von ihrer außerordentlichen Qualität überzeugt sind, das heißt, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Sechskantschlüssel
Metrisch oder zöllig:
metrisch
Stückzahl:
1
Sechskantschlüsselgröße:
8mm
Form:
L
Spitzentyp:
Sechskant
Ausführung kurz/lang:
lang
Material/Stoff:
CrV-Stahl
Weitere Suchbegriffe: Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, innen 6kant-steckschlüssel, 6kant steckschlüssel, 6kant-steckschlüssel 8 mm, 734949, Handwerkzeuge, Schraubendreher, Sechskant- & TORX®-Schlüssel, Sechskantschlüssel, RS PRO, LONGARMHEXKEY8MM, Hand Tools, Screwdrivers, Hex & Torx Keys, Hex Keys
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
€ 5,95*
ab € 2,37*
€ 3,58*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 2,55*
€ 3,97*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05073681001
ab € 2,44*
Zubehör
Wera
05057675001
ab € 7,74*
Zubehör
Stanley
0-68-732
ab € 4,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.