Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Türschließer Silber, 950mm max., 65kg max., Feuerschutztür geeignet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Türschließer Silber, 950mm max., 65kg max., Feuerschutztür geeignet
RS PRO Türschließer Silber, 950mm max., 65kg max., Feuerschutztür geeignet
RS PRO Türschließer Silber, 950mm max., 65kg max., Feuerschutztür geeignet
Artikel-Nr.:
     108EL-7348832
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7348832
EAN/GTIN:
     5056112106623
Suchbegriffe:
Feuerschutz-Türschliesser
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
Türbreite max. = 950mm
Türgewicht max. = 65kg
Geeignet für Feuerschutztüren = Ja
Farbe = Silber

RS PRO RS Pro Silver Brandschutztür Geeignete TürschließerHalten Sie Ihre Räumlichkeiten sicher und bleiben Sie auf der rechten Seite der Vorschriften mit dieser Brandschutztür näher an der zuverlässigen RS Pro Serie. Er ist für den Einsatz mit 2-Stunden-Brandschutztüren geeignet, d. H. Sie bieten eine Feuerbeständigkeit von 120 Minuten.Diese Tür-näher wurde für die Montage am Heckspiegel-Ende und parallel entwickelt und besteht aus Durable und leichtem Aluminium mit einer mattsilbernen Oberfläche. Er verfügt über einen verstellbaren Arm und eine Rückkontrolle, sodass Sie die Schließgeschwindigkeit einstellen können, um zu verhindern, dass Türen zuschlagen oder Wände treffen.Die Türschließer wurden streng nach einer Reihe von Standards geprüft, um ihre Sicherheit und Zuverlässigkeit zu gewährleisten. Es ist CE-zertifiziert und erfüllt die Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltschutzstandards für im europäischen Wirtschaftsraum verkaufte Waren und entspricht den Normen EN1154:1196 + A1:2002 als sicheres Türschließgerät. Diese Art von Türschließer ist häufig in gewerblichen Gebäuden und öffentlichen Gebäuden zu finden.Eigenschaften und Vorteile• Türschließer • Geeignet für Brandschutztüren • Heckspiegelmontage und parallele Montage • Maximale Türbreite von 950 mm • Maximales Türgewicht von 65 kg • Aluminiumkonstruktion mit silbersatinierter Oberfläche • Verstellbare Arme und Rückseitenkontrolle ermöglichen das Einstellen des Schließens Geschwindigkeit • CE-zertifiziert als sicher für den Verkauf im europäischen Wirtschaftsmarkt Bereich • Lieferung mit vollständigen Installationsanweisungen • Entspricht der Norm EN1154:1196 + A1:2002 als sicheres Türschließen Gerät • Conforms to ANSI/ESD S20.20:2014 and BS EN 61340-5-1:2007 Electrostatic Control StandardsRS PRO.Mit unserer Eigenmarke RS PRO bieten wir Ihnen eine Vielzahl von hochwertigen, preiswerten Produkten für mehr Wahlmöglichkeiten. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO Seal of Approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
Weitere Informationen:
Türbreite max.:
950mm
Türgewicht max.:
65kg
Geeignet für Feuerschutztüren:
Ja
Farbe:
Silber
Weitere Suchbegriffe: obentürschließer brandschutztüren, obentürschließer, türschließer silber, 7348832, Sicherheit & Eisenwaren, Türsteuerungen & Dichtungen, RS PRO, AIDC5424SE, Security & Ironmongery, Door Control & Seals, Door Closers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,80*
€ 118,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,44*
€ 117,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,43*
€ 112,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,03*
€ 104,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,10*
€ 89,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4593972
ab € 36,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.