Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO PCB-Montage Kippschalter 2-polig Ein-(Ein) 3 A @ 120 V ac, Lötanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO PCB-Montage Kippschalter 2-polig Ein-(Ein) 3 A @ 120 V ac, Lötanschluss
RS PRO PCB-Montage Kippschalter 2-polig Ein-(Ein) 3 A @ 120 V ac, Lötanschluss
Artikel-Nr.:
     108EL-7347173
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7347173
EAN/GTIN:
     5056112106043
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
Ausschalter
Wechselschalter
Kontaktanordnung = 2-poliger Umschalter
Schaltfolge = Ein-(Ein)
Kontaktnennstrom = 3 A @ 120 V ac
Montageart = PCB-Montage
Anschlussart = Lötanschluss
Tafelausschnitt Durchmesser = 4.95mm
Betätigerlänge = 9.4mm
Betätigermaterial = Messing verchromt
Tafelausschnitt Größe = 4.95mm
Betriebstemperatur max. = +85°C

Kippschalter, Subminiatur – RS-Serie. Subminiaturkippschalterserie von RS mit einem niedrigen Kontaktwiderstand, verfügbar entweder mit Silber (Q) oder Gold (R) als Kontaktwerkstoff. Die Subminiaturkippschalter der RS-Serie haben einen Mindestisolationswiderstand von 1000 mΩ, 500 V und eine Mindestdurchschlagsfestigkeit von 1000 V eff auf Meeresspiegelhöhe.
Weitere Informationen:
Kontaktanordnung:
2-poliger Umschalter
Schaltfolge:
Ein-(Ein)
Kontaktnennstrom:
3 A @ 120 V ac
Montageart:
PCB-Montage
Anschlussart:
Lötanschluss
Tafelausschnitt Durchmesser:
4.95mm
Betätigerlänge:
9.4mm
Betätigermaterial:
Messing verchromt
Tafelausschnitt Größe:
4.95mm
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: rs pro kippschalter 2-polig, hebelschalter, hebelschalter 2polig, 7347173, Schalter, Kippschalter und Schiebeschalter, RS PRO, 2MD1T1B4VS2QES, Switches, Toggle Switches & Slide Switches, Toggle Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,99*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.