| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7347163 Herst.-Nr.: 7347163 EAN/GTIN: 5056112106029 |
| |
|
| | |
| Kontaktanordnung = 1-poliger Umschalter Schaltfolge = Ein-(Ein) Kontaktnennstrom = 3 A @ 120 V ac Montageart = PCB-Montage Anschlussart = Lötanschluss IP Schutzart = IP 67 Betätigerlänge = 8.13mm Betätigermaterial = Messing verchromt Kontaktmaterial = Vergoldete versilberte Kupferlegierung Erfüllte Normen = RoHS & bleifrei
Abgedichtete Subminiaturkippschalter nach IP67 – RS-Serie. Abgedichtete Subminiaturkippschalter nach IP67 der RS-Serie mit einem niedrigen Kontaktwiderstand sind entweder mit Gold (Q) oder Silber (R) als Kontaktwerkstoff verfügbar. Die Subminiaturkippschalter der RS-Serie haben einen Mindestisolationswiderstand von 1000 mΩ, 500 V und eine Mindestdurchschlagsfestigkeit von 1000 V eff auf Meeresspiegelhöhe. Weitere Informationen: | | Kontaktanordnung: | 1-poliger Umschalter | Schaltfolge: | Ein-(Ein) | Kontaktnennstrom: | 3 A @ 120 V ac | Montageart: | PCB-Montage | Anschlussart: | Lötanschluss | IP Schutzart: | IP 67 | Betätigerlänge: | 8.13mm | Betätigermaterial: | Messing verchromt | Kontaktmaterial: | Vergoldete versilberte Kupferlegierung | Erfüllte Normen: | RoHS & bleifrei |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: rs pro kippschalter 1-polig, hebelschalter, hebelschalter 1pol, 7347163, Schalter, Kippschalter und Schiebeschalter, RS PRO, 2AS1T3A1M6QES, Switches, Toggle Switches & Slide Switches, Toggle Switches |
| | |
| |