Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

binder konfektioniertes Sensorkabel 8-adrig, Stecker / offenes Ende, Länge 2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7345401
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     79-1425-12-08
EAN/GTIN:
     5059041717816
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Aderzahl = 8
Länge = 2m
Gender Steckverbinder 1 = Stecker
Steckverbinder 2 = offenes Ende
Betriebsspannung = 125 V
Schutzart = IP67
AWG = 26 AWG

Binder Steckverbinder, Serie 702, Subminiatur-Stecker M9 IP67 Serie. Binder-Steckverbinder, Stecker der Serie 702 M9 IP67, eignen sich für Kabelmontage und bieten Schutzart IP67 und Steckverbinderabschirmung. Steckverbinder mit Schraubverriegelung Anschlüsse mit Lötkerbe Schutzart IP67 Kunststoff- und Metallsteckverbindergehäuse EMI-Abschirmung Vergoldete Kontakte
Weitere Informationen:
Aderzahl:
8
Länge:
2m
Gender Steckverbinder 1:
Stecker
Steckverbinder 2:
offenes Ende
Betriebsspannung:
125 V
Schutzart:
IP67
AWG:
26 AWG
Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige-Steckverbinder, as-i leitung 2m, as-i kabel, kabel für sicherheitsschalter 8 polig, 7345401, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, binder, 7914251208, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 20,87*
€ 28,93*
€ 6,90*
ab € 23,16*
€ 30,81*
€ 4,00*
ab € 32,47*
€ 43,36*
1 Tag
26
Frei Haus
ab € 32,73*
€ 43,36*
€ 5,90*
ab € 24,50*
€ 44,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,93*
€ 34,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,06*
€ 33,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,16*
€ 31,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,53*
€ 29,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,08*
€ 27,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,87*
€ 24,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08 0349 000 001
ab € 3,61*
Zubehör
Binder
09 0428 00 08
ab € 6,69*
Zubehör
Binder
09-0428-80-08
ab € 10,73*
Zubehör
Binder
99-0426-75-08
ab € 19,01*
Zubehör
Binder
09-0428-90-08
ab € 9,55*
Zubehör
Binder
99.0426.10.08
ab € 11,84*
Zubehör
Binder
79-1426-12-08
ab € 18,63*
Zubehör
Binder
99-0426-00-08
ab € 10,63*
Zubehör
Binder
99-0426-70-08
ab € 11,90*
Zubehör
Binder
08-0349-00-01
ab € 4,11*
Zubehör
Binder
09 0428 30 08
ab € 12,78*
Zubehör
Binder
09 0428 65 08
ab € 16,07*
Zubehör
Binder
09 0428 35 08
ab € 13,58*
Zubehör
Binder
79 1426 72 08
ab € 25,34*
Zubehör
Binder
79 1426 75 08
ab € 33,85*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.