Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor-Aktor Kabel, M9-Kabelstecker, gerade auf offenes Ende, 8-polig, 2 m, PUR,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor-Aktor Kabel, M9-Kabelstecker, gerade auf offenes Ende, 8-polig, 2 m, PUR,
Sensor-Aktor Kabel, M9-Kabelstecker, gerade auf offenes Ende, 8-polig, 2 m, PUR,
Sensor-Aktor Kabel, M9-Kabelstecker, gerade auf offenes Ende, 8-polig, 2 m, PUR,
Artikel-Nr.:
     4502-67F2504
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     79 1425 12 08
EAN/GTIN:
     4099891163655
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Subminiatur-Rundsteckverbinder M 9 umspritzt an PUR-Leitung Typ Binder 702. Mit Schraubverriegelung und umspritztem Kabel, Steckverbinder und Kabel 360 ° EMV-sicher geschirmt, kompatibel zu Serie 712; Material Kontaktstift: CuZn, Kontaktbuchse: CuSn, Kontaktoberfläche: vergoldet, Steckerkörper: PBT nach UL 94 V-0, Buchsenkörper: PA 66 nach UL 94 V-0, Kabelgehäuse: PUR, Flanschgehäuse: CuZn, vernickelt, Kabelmantel: PUR, Durchmesser: 5,3 mm, Anschlussquerschnitt: max. 0,14 mm², Bemessungsspannung: 125 V, Prüfstoßspannung: 1750 V, Isolationswiderstand: 10 GOhm, Schutzart: IP 67, Steckzyklen: min. 500, Betriebstemperatur: - 25 bis +70 °C. Mit geradem Stecker. Technische Merkmale (Typ, Polzahl, Bemessungsstrom (+40 °C), Kabellänge (L)): 79-1425-12-08, 8polig, 1,0 A, L 2,0 m
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
M9-Kabelstecker, gerade
Anschluss (2):
offenes Ende
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
2 m
LED-Anzeige:
Nein
Material:
PUR
max. Spannung:
125 V
Nennstrom:
1 A
Polzahl:
8-polig
Schutzart (IP):
IP67
Ursprungsland:
HU
Gewicht:
0.0947 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, as-i leitung 2m, as-i kabel, kabel für sicherheitsschalter 8 polig, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Aktorikverbindungskabel, Aktorikverbindungsleitung, Sensor-Aktor-Verbindungskabel, Sensor-Aktor-Verbindungsleitung, Sensor-Aktor-Leitung
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 26,43*
€ 36,01*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 27,09*
€ 36,02*
2 Tage
23
Frei Haus
ab € 32,87*
€ 43,53*
€ 5,90*
ab € 24,50*
€ 44,43*
1 Tag
59
€ 14,99*
ab € 37,53*
€ 53,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,02*
€ 42,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,19*
€ 41,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,09*
€ 38,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,53*
€ 37,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,60*
€ 36,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,09*
€ 32,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08 0349 000 001
ab € 3,52*
Zubehör
Binder
09 0428 00 08
ab € 6,64*
Zubehör
Binder
09-0428-80-08
ab € 9,94*
Zubehör
Binder
99-0426-75-08
ab € 13,32*
Zubehör
Binder
09-0428-90-08
ab € 9,56*
Zubehör
Binder
99.0426.10.08
ab € 11,82*
Zubehör
Binder
79-1426-12-08
ab € 18,48*
Zubehör
Binder
99-0426-00-08
ab € 7,92*
Zubehör
Binder
99-0426-70-08
ab € 12,10*
Zubehör
Binder
08-0349-00-01
ab € 4,20*
Zubehör
Binder
09 0428 30 08
ab € 12,98*
Zubehör
Binder
09 0428 65 08
ab € 16,22*
Zubehör
Binder
09 0428 35 08
ab € 13,73*
Zubehör
Binder
79 1426 72 08
ab € 25,35*
Zubehör
Binder
79 1426 75 08
ab € 33,80*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.