Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

binder 79-1425-12-08 Rundstecker Stecker, gerade Gesamtpolzahl: 8 Serie (Rundsteckverbinder): 702 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-568740-BP
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     79-1425-12-08
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Binder 79-1425-12-08 Rundstecker Stecker, gerade Gesamtpolzahl: 8 Serie (Rundsteckverbinder): 702 1 St.

Subminiatursteckverbinder Serie 702

Technische Daten:
AWG: 26 · Anschlusswinkel: 180 ° · Gehäuse-Material: PUR · Herstellerfarbe: Silber,Schwarz · Kabel-Ø (max.): 5.4 mm · Kabel-Ø (min.): 5.4 mm · Kontaktmaterial: CuZn · Nennspannung: 125 V · Nennstrom: 5 A · Polzahl (num): 8 · Produktabmessung, Länge: 2 m · Querschnitt (max.): 0.14 mm² · Schutzart: IP67 · Serie (Rundsteckverbinder): 702 · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Gesamtpolzahl:
8
Herstellerfarbe:
Silber | Schwarz
Produktabmessung, Länge:
2 m
Kabel-Ø-Bereich:
5.4 - 5.4 mm
Querschnitt-Bereich:
0.14 mm² (max)
Nennstrom - gerundet:
5 A
Marke:
binder
Schutzart:
IP67
Farbe:
grau | schwarz
Serie (Rundsteckverbinder):
702
Herst.-Teilenr.:
79-1425-12-08
Typ (Hersteller-Typ):
79-1425-12-08
Nennstrom:
5 A
Nennspannung:
125 V
Querschnitt (max.):
0.14 mm²
Polzahl (num):
8
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| gerade
Anschlusswinkel:
180 °
AWG:
26
Kabel-Ø (max.):
5.4 mm
Kabel-Ø (min.):
5.4 mm
Kontaktmaterial:
CuZn
Gehäuse-Material:
PUR
Produkt-Art:
Rundstecker
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 26,43*
€ 36,01*
€ 6,90*
ab € 27,09*
€ 36,02*
Lager 102
23
Frei Haus
ab € 32,87*
€ 43,53*
€ 5,90*
ab € 24,50*
€ 44,43*
1 Tag
59
€ 14,99*
ab € 37,53*
€ 53,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,53*
€ 51,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,27*
€ 51,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,44*
€ 46,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,42*
€ 44,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,90*
€ 42,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,65*
€ 42,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,87*
€ 39,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08 0349 000 001
ab € 3,52*
Zubehör
Binder
09 0428 00 08
ab € 6,64*
Zubehör
Binder
09-0428-80-08
ab € 9,94*
Zubehör
Binder
99-0426-75-08
ab € 13,32*
Zubehör
Binder
09-0428-90-08
ab € 9,56*
Zubehör
Binder
99.0426.10.08
ab € 11,82*
Zubehör
Binder
79-1426-12-08
ab € 18,48*
Zubehör
Binder
99-0426-00-08
ab € 7,92*
Zubehör
Binder
99-0426-70-08
ab € 12,14*
Zubehör
Binder
08-0349-00-01
ab € 4,20*
Zubehör
Binder
09 0428 30 08
ab € 13,02*
Zubehör
Binder
09 0428 65 08
ab € 16,28*
Zubehör
Binder
09 0428 35 08
ab € 13,78*
Zubehör
Binder
79 1426 72 08
ab € 25,35*
Zubehör
Binder
79 1426 75 08
ab € 33,80*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.