Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BINDER 09-4219-150-07 RUNDSTECKER, 7POS, PANEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2949767
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     09-4219-150-07
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
692-Rundsteckverbinder
692-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 692
Serie 692 Steckverbinder
Verschluss: Mit Gewinde
  • Steckverbindermaterial: Körper aus PUR (Polyurethan)
  • Produktpalette: 692/693 Series
  • Rundsteckverbindergehäuse: Einbaustecker
  • Kontaktmaterial: Bronze
  • Kontaktüberzug: Silber
  • Rundkontakt: Schraubstift
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Steckverbinderüberzug: -
  • Anzahl der Kontakte: 7 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: M23-Steckverbinder, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, rundsteckverbinder sonstige, Industriestandards, Komponenten, R, Steckverbinder, BINDER, 09-4219-150-07, 2949767, 294-9767
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 8,78*
    € 14,83*
    Lager 139
    58
    € 14,99*
    ab € 9,69*
    € 18,72*
    € 6,90*
    ab € 10,57*
    € 20,63*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 18,72*
    € 22,28
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 18,61*
    € 22,15
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 17,42*
    € 20,73
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 14,74*
    € 17,54
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 14,35*
    € 17,08
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 13,37*
    € 15,91
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 12,67*
    € 15,08
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 12,23*
    € 14,55
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 11,89*
    € 14,15
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,69*
    € 11,53
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Binder
    08 2301 000 000
    ab € 2,43*
    Zubehör
    Binder
    99 4226 00 07
    ab € 7,55*
    Zubehör
    Binder
    99-4226-14-07
    ab € 9,18*
    Zubehör
    Binder
    99-4218-110-07
    ab € 8,73*
    Zubehör
    Binder
    99-4218-14-07
    ab € 7,99*
    Zubehör
    Binder
    99 4218 300 07
    ab € 9,08*
    Zubehör
    Binder
    99-4218-00-07
    ab € 7,43*
    Zubehör
    Binder
    99-4218-70-07
    ab € 10,04*
    Zubehör
    Binder
    99-4226-70-07
    ab € 9,50*
    Zubehör
    Binder
    99 4226 300 07
    ab € 9,58*
    Zubehör
    Binder
    99 4218 160 07
    ab € 10,72*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.