Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Binder 693 21.5 Rundsteckverbinder Buchse 7-polig / 10.0A, Tafelmontage, Crimpanschluss IP 67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7345278
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     09-4203-00-07
EAN/GTIN:
     5059041924566
Suchbegriffe:
692-Rundsteckverbinder
692-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 692
Serie 692 Steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 7
Montagetyp = Tafelmontage
Stecker / Buchse = Buchse
Kontakt Gender = Male
Anschlussart = Crimp
Schutzart = IP 67
Nennstrom = 10.0A
Serie = 693
Betriebsspannung = 250 V
Verbindungstyp = Schrauben
Gehäusematerial = Polymer
Kontakt-Format = 6+PE
Zugentlastung = Ja
Betriebstemperatur min. = -40°C

Einbausteckverbinder Binder Serie 693 - Serie RD24
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
7
Montagetyp:
Tafelmontage
Stecker / Buchse:
Buchse
Kontakt Gender:
Male
Anschlussart:
Crimp
Schutzart:
IP 67
Nennstrom:
10.0A
Serie:
693
Betriebsspannung:
250 V
Verbindungstyp:
Schrauben
Gehäusematerial:
Polymer
Kontakt-Format:
6+PE
Zugentlastung:
Ja
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: M23-Steckverbinder, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, rundsteckverbinder sonstige, 7345278, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Industrie / Automation Steckverbinder, binder, 0942030007, Connectors, Circular Connectors, Industrial Circular Connectors
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 2,81*
€ 4,75*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 3,11*
€ 6,92*
€ 6,90*
ab € 3,40*
€ 7,22*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08 2301 000 000
ab € 2,43*
Zubehör
Binder
99 4226 00 07
ab € 7,55*
Zubehör
Binder
61 0892 139
ab € 0,25*
Zubehör
Binder
16 0566 00 00
ab € 16,73*
Zubehör
Binder
61 0891 139
ab € 0,288*
Zubehör
Binder
61 0893 139
ab € 0,25*
Zubehör
Binder
61 0894 139
ab € 0,25*
Zubehör
Binder
16-0565-00-00
ab € 1,94*
Zubehör
Binder
99-4226-14-07
ab € 9,18*
Zubehör
Binder
99-4218-110-07
ab € 8,73*
Zubehör
Binder
99-4218-14-07
ab € 7,99*
Zubehör
Binder
08-2672-000-000
ab € 3,21*
Zubehör
Binder
99 4218 300 07
ab € 9,08*
Zubehör
Binder
99-4218-00-07
ab € 7,43*
Zubehör
Binder
99-4218-70-07
ab € 10,04*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.