Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

binder 423 18.5 M16 Rundsteckverbinder Buchse 5-polig / 6.0A Kabelmontage, Lötanschluss IP 67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7345173
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99-5114-40-05
EAN/GTIN:
     5059041207447
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige-Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige
Anzahl der Kontakte = 5
Montagetyp = Kabelmontage
Steckergröße = M16
Stecker / Buchse = Buchse
Kontakt Gender = Buchsenkontakt
Anschlussart = Löten
Schutzart = IP 67
Nennstrom = 6.0A
Serie = 423
Betriebsspannung = 250 V
Gehäusegröße = 18.5
Gehäusematerial = Metall
Kontaktbeschichtung = Gold
Betriebstemperatur min. = -30°C

Miniaturkabelbuchse M16, kurze Ausführung – Serie 423. M16-Miniaturkabelbuchse mit Schutzart IP67. Diese M16-Miniaturkabelbuchse in kurzer Ausführung ist 45 mm lang und verfügt über eine Schraubverriegelung gemäß IEC 60130-9 und Schraubanschlussklemmen. Der Kabelausgang dieser M16 Miniaturkabelbuchse misst 4 → 8 mm.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
5
Montagetyp:
Kabelmontage
Steckergröße:
M16
Stecker / Buchse:
Buchse
Kontakt Gender:
Buchsenkontakt
Anschlussart:
Löten
Schutzart:
IP 67
Nennstrom:
6.0A
Serie:
423
Betriebsspannung:
250 V
Gehäusegröße:
18.5
Gehäusematerial:
Metall
Kontaktbeschichtung:
Gold
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Weitere Suchbegriffe: 7345173, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Industrie / Automation Steckverbinder, binder, 9951144005, Connectors, Circular Connectors, Industrial Circular Connectors
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 9,87*
€ 11,21*
€ 6,90*
ab € 8,67*
€ 12,59*
€ 5,90*
ab € 7,73*
€ 13,48*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08 1078 000 000
ab € 2,14*
Zubehör
Binder
99-5113-40-05
ab € 7,52*
Zubehör
Binder
01-5006-001
ab € 3,50*
Zubehör
Binder
02 1785 000
ab € 0,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.