Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

binder 423 18.5 M16 Rundsteckverbinder Buchse 5-polig / 6.0A Kabelmontage, Schraubanschluss IP 67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7345149
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99-5114-210-05
EAN/GTIN:
     5059041053266
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige-Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige
Anzahl der Kontakte = 5
Montagetyp = Kabelmontage
Steckergröße = M16
Stecker / Buchse = Buchse
Kontakt Gender = Buchsenkontakt
Anschlussart = Schrauben
Schutzart = IP 67
Nennstrom = 6.0A
Gehäuseausrichtung = Gerade
Betriebsspannung = 250 V
Verbindungstyp = Schrauben
Gehäusematerial = Metall
Kontaktbeschichtung = Silber
Betriebstemperatur max. = +95°C

Miniatursteckverbinder Binder Serie 423, M16. Die Steckverbinder der Serie 423 von Binder sind zylindrische Qualitätssteckverbinder mit Klemmhülsen mit M16-Gewinde. Die runden Steckverbinder bieten eine ausgezeichnete Abschirmung gegen elektromagnetische Störungen über einen Abschirmungsring oder eine Kabelklemme und erfüllen die Schutzart IP67 im gesteckten Zustand. Diese Steckverbinder der Serie 423 sind langlebige und robuste Miniatursteckverbinder, die für zahlreiche schwierige industrielle und kommerzielle Anwendungen geeignet sind und über eine Kontaktbelastbarkeit von 7 A bis 1 A pro Kontakt verfügen (je nach Kontaktanzahl je Steckverbinder). Robuste Metallgehäuse Gerader oder rechtwinkliger Kabelsteckverbinder Rechtwinklige Kabelsteckverbinder verstellbar in 4 radialen Positionen Ausgezeichnete 360° Abschirmung gegen elektromagnetische Störungen und IP67 Interne Zugentlastung Präzisionsmetallausführung Einfache Montage
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
5
Montagetyp:
Kabelmontage
Steckergröße:
M16
Stecker / Buchse:
Buchse
Kontakt Gender:
Buchsenkontakt
Anschlussart:
Schrauben
Schutzart:
IP 67
Nennstrom:
6.0A
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Betriebsspannung:
250 V
Verbindungstyp:
Schrauben
Gehäusematerial:
Metall
Kontaktbeschichtung:
Silber
Betriebstemperatur max.:
+95°C
Weitere Suchbegriffe: 7345149, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Industrie / Automation Steckverbinder, binder, 99511421005, Connectors, Circular Connectors, Industrial Circular Connectors
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 17,09*
€ 24,55*
€ 5,90*
ab € 14,98*
€ 26,28*
1 Tag
8
€ 14,99*
ab € 19,71*
€ 36,29*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 21,43*
€ 39,26*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,26*
€ 46,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,65*
€ 45,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,36*
€ 43,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,25*
€ 41,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,80*
€ 39,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 30,78*
€ 36,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 28,71*
€ 34,16
pro Stück
ab 250 Stück
€ 26,68*
€ 31,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 24,61*
€ 29,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08 1078 000 000
ab € 2,14*
Zubehör
Binder
99-5113-210-05
ab € 14,37*
Zubehör
Binder
99-5613-210-05
ab € 12,88*
Zubehör
Binder
01-5006-001
ab € 3,50*
Zubehör
Binder
02 1785 000
ab € 0,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.