Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco Kombizange / Backen 36mm, gebogen Schneidkraft → 2,5 mm 180 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-733851
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     2628 G-180
EAN/GTIN:
     7314150042678
Suchbegriffe:
Kombinationszange
Kombinationszangen
Kombizange
Kombizangen
Zangentyp = Kombizange
Gesamtlänge = 180 mm
Spitzen-Art = Abgewinkelt
Backenlänge = 36mm
Zum Schneiden von = Eisendraht, Pianodraht

Zangen und Seitenschneider, Bahco. Die Zangen und Seitenschneider von Bahco sind Werkzeuge für Profis. Sie bestehen aus schwarzem, korrosionsschutzbehandeltem Chrom-Vanadium-Stahl für langen und sicheren Einsatz. Ergonomisch geformte rutschfeste Griffe haben integriert geformte thermoplastische Elastomereinsätze, um das Rutschen der Hände zu verringern. Sie bieten optimalen Komfort beim Einsatz und die größtmögliche Kraftanwendung bei geringster Anstrengung. Die Schneidkanten wurden eigens entwickelt, um härtere Materialien wie Pianodraht oder Federstahldrähte zu schneiden. Die Zangen sind mit einer Rückstellfeder mit Ein/Aus-Funktion ausgestattet. Eigenschaften und Vorteile: Maximaler Komfort mit minimalem Kraftaufwand aufgrund des ergonomischen Designs Rund geformte Backen bieten besseren Zugang in begrenzten Platzverhältnissen Bequeme Griffe sorgen für ausgezeichneten Halt Einfache Bedienung mit einem einzigartigen selbst öffnenden Ein/Aus-Federsystem Schraubengelenk mit ausgezeichnetem Lauf und genauer Ausrichtung der Schneidkanten ISO 5749 Auch als Satz erhältlich, siehe Best.-Nr. ; 305-7419 305-7419
Weitere Informationen:
Zangentyp:
Kombizange
Gesamtlänge:
180 mm
Spitzen-Art:
Abgewinkelt
Backenlänge:
36mm
Zum Schneiden von:
Eisendraht, Pianodraht
Weitere Suchbegriffe: Standard-Kombinationszange, Standard-Kombizange, Eisendraht, Spanndraht, kombinationszange 180 mm, spanndraht, bahco kombinationszange, 733851, Handwerkzeuge, Zangen & Schneider, Zangen, Bahco, 2628G180, Hand Tools, Pliers & Cutters, Pliers
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 23,41*
€ 32,03*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 23,01*
€ 32,05*
27 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 25,51*
€ 33,66*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 25,23*
€ 34,25*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 32,35*
€ 43,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,25*
€ 40,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,10*
€ 40,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,96*
€ 38,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,27*
€ 36,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,92*
€ 34,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,23*
€ 30,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.