| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7335117 Herst.-Nr.: 50.12.9.048.5000 EAN/GTIN: 8012823352756 |
| |
|
| | |
| Spulenspannung = 48V dc Montage Typ = Leiterplattenmontage Kontaktanordnung = 2-poliger Wechsler Anzahl der Pole = 2 Spulenwiderstand = 3,28 kΩ Schaltstrom = 15A Spulenleistung = 700mW Schaltspannung AC max. = 400V Anschluss Typ = Durchsteckmontage Erfüllte Normen = EN61810-3 Typ B Serie = 50
IMQ, TÜV, UL-Zulassung für Kanada und US. Serie 50 - 50.12. Finder-Sicherheitsrelais der Serie 50 mit zwangsgeführten Kontakten gemäß EN 50205 Typ B. Hohe physische Trennung zwischen benachbarten Kontakten 8 mm, 6 kV (1,2/50 μs) Isolierung, Spule zu Kontakt Flussmittelfest: RT II Weitere Informationen: | | Spulenspannung: | 48V dc | Montage Typ: | Leiterplattenmontage | Kontaktanordnung: | 2-poliger Wechsler | Anzahl der Pole: | 2 | Spulenwiderstand: | 3,28 kΩ | Schaltstrom: | 15A | Spulenleistung: | 700mW | Schaltspannung AC max.: | 400V | Anschluss Typ: | Durchsteckmontage | Erfüllte Normen: | EN61810-3 Typ B | Serie: | 50 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schaltrelais, Miniaturrelais, DS-Relais, Kartenrelais, Leiterplattenrelais, Printrelais, Nachschaltgerät, Schutztürwächter, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, Steckrelais, sicherheitsrelais finder, schutztürwächter, sicherheitsrelais 48volt, 7335117, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Zwangsgeführte Relais, Finder, 501290485000, Relays & Signal Conditioning, Relays, Force Guided Relays |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 50 | | Frei Haus | ab € 9,50* | € 11,40* | | | | | 23 Tage | | | 50 | | € 5,80* | ab € 9,44* | € 11,41* | | | | | 19 Tage | | | 50 | | € 6,99* | ab € 9,53* | € 11,43* | | | | | | | | 50 | | Frei Haus | ab € 9,6142* | € 11,5242* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 12,45* | € 22,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|