Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron H3DK Zeitrelais, DIN-Schienen, 0.1 s → 12 h, 24 → 240V ac/dc, 1 Kont. Multifunktion, 1-poliger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Omron H3DK Zeitrelais, DIN-Schienen, 0.1 s → 12 h, 24 → 240V ac/dc, 1 Kont. Multifunktion, 1-poliger
Omron H3DK Zeitrelais, DIN-Schienen, 0.1 s → 12 h, 24 → 240V ac/dc, 1 Kont. Multifunktion, 1-poliger
Artikel-Nr.:
     108EL-7334928
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     H3DK-F AC/DC24-240
EAN/GTIN:
     4548583002265
Suchbegriffe:
Industrierelais
Multifunktionsrelais
Multifunktionszeitrelais
Nachlauf-Relais
Versorgungsspannung = 24 → 240V ac/dc
Montage Typ = DIN-Schienen
Anzahl der Zeitfunktionen = Flicker AUS-Start, Flicker EIN-Start
Zeitbereich = 0.1 s → 12 h
Anzahl der Kontakte = 1
Anzahl der Zeitfunktionen = Multifunktion
Kontaktanordnung = 1-poliger Wechsler
Zeitabschnitt = Stunden, Minuten, Sekunden
Strom max. = 5A
Spannung max. = 24 V dc, 250V ac
Schaltkonfiguration = 1-poliger Wechsler
Breite = 22.5mm
Tiefe = 100mm
Betriebstemperatur min. = -20°C

Omron Multifunktions-Twin-Timer-Das Omron Doppeltimer-Multifunktionsrelais der Serie H3DK ist eine kompakte Halbleiterausrüstung mit hoher Präzision und einer Vielzahl von Programmierfunktionen. Dieses Relais erfüllt die Funktion, Flicker OFF Start, Flicker ON Start im Bereich von 0,1 Sekunden bis 1200 Stunden bereitzustellen. Dieser Zeitgeber verfügt über eine intuitive Programmierung, die eine einfache Bedienung und schnelle Konfiguration ermöglicht. Er ist erschwinglich. Seine hohe Leistung macht ihn ideal für eine Vielzahl von Anwendungen in Prozesssteuerungsumgebungen.Eigenschaften und VorteileEin größerer Netzteilbereich verringert die Anzahl der reduzierten Zeitgebermodelle Die Versorgungsspannung liegt zwischen 24 V ac/dc und 240 V ac/dc Umweltfreundliches Design für geringeren Stromverbrauch Optionen mit mehreren Bereichen verfügbar wie 0,1 Sekunden bis 1,2 Sekunden, 1 Sekunde bis 12 Sekunden, 0,1 Minuten bis 1,2 Minuten, 1 Minute bis 12 Minuten, 0,1 Stunde bis 1,2 Stunden, 1 Stunde bis 12 Stunden, 10 Stunden bis 120 Stunden und 100 Stunden bis 120 Stunden 6-poliges Terminal Modell Ermöglicht einfache Prüfungen der Sequenz durch sofortige Ausgaben für einen Nullpunktwert in jedem Zeitbereich Kontaktkonfiguration: 1-poliger Umschalter Unabhängige EIN- und AUS-Zeiteinstellungen LED-Anzeige des Betriebs- und KontaktstatusAnwendungenTextilien Chemische Industrie Bergbau Bewässerung Handhabung von Rohmaterial Lebensmittel und Getränke Industrielle ProzesssteuerungZertifizierungenCE-zertifiziert CURus-zugelassen CSA-zertifiziert Zertifiziert gemäß EN 61812-1 IEC 60664-1-zertifiziert Zertifiziert gemäß EN 50274 Schutzart IP30 Schutzart IP20 (Terminal Block)
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24 → 240V ac/dc
Montage Typ:
DIN-Schienen
Anzahl der Zeitfunktionen:
Flicker AUS-Start, Flicker EIN-Start | Multifunktion
Zeitbereich:
0.1 s → 12 h
Anzahl der Kontakte:
1
Kontaktanordnung:
1-poliger Wechsler
Zeitabschnitt:
Stunden, Minuten, Sekunden
Strom max.:
5A
Spannung max.:
24 V dc, 250V ac
Schaltkonfiguration:
1-poliger Wechsler
Breite:
22.5mm
Tiefe:
100mm
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Weitere Suchbegriffe: Nachlaufrelais, Asymmetrischer Taktgeber, Taktgeber, Zeitrelais, industrierelais omron, industrierelais, 7334928, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Omron, H3DKFACDC24240, Relays & Signal Conditioning, Relays, Timer Relays
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 49,29*
€ 64,56*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 49,26*
€ 64,58*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 56,79*
€ 75,63*
2 Tage
12
€ 14,99*
ab € 59,46*
€ 79,52*
2 Tage
9
Frei Haus
ab € 86,15*
€ 113,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,63*
€ 90,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,57*
€ 88,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,62*
€ 85,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,25*
€ 78,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,83*
€ 77,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,79*
€ 67,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Finder
801102400000
ab € 22,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.