Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schurter Sicherung, nicht rückstellend 5A 125V ac/dc Thermoplast T 7.4mm 3.1mm 2.6mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7334892
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     3404.0121.22
EAN/GTIN:
     5059039765706
Suchbegriffe:
SMD-Sicherung
schurter smd-sicherung
smd-sicherung
Strom = 5A
Betriebsspannung = 125V ac/dc
Charakteristik = T
Gehäusematerial = Thermoplast
Gehäuselänge = 7.4mm
Gehäusebreite = 3.1mm
Gehäusehöhe = 2.6mm
Minimale Betriebstemperatur = -40°C
Maximale Betriebstemperatur = +85°C
Abmessungen = 7.4 x 3.1 x 2.6mm

UL, CSA. SMD-Sicherungen Serie OMT 125. Miniatursicherungen mit Zeitverzögerung. Geeignet für alle SMD-Lötverfahren.
Weitere Informationen:
Strom:
5A
Betriebsspannung:
125V ac/dc
Charakteristik:
T
Gehäusematerial:
Thermoplast
Gehäuselänge:
7.4mm
Gehäusebreite:
3.1mm
Gehäusehöhe:
2.6mm
Minimale Betriebstemperatur:
-40°C
Maximale Betriebstemperatur:
+85°C
Abmessungen:
7.4 x 3.1 x 2.6mm
Weitere Suchbegriffe: 7334892, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Nicht-rückstellende Sicherungen, Schurter, 3404012122, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Non Resettable Fuses
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,34*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,468* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,39*
€ 5,2241
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,06*
€ 4,8314
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,70*
€ 4,403
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,52*
€ 4,1888
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,18*
€ 3,7842
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,92*
€ 3,4748
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,34*
€ 2,7846
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
0031.7701.11
ab € 0,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.