| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7332339 Herst.-Nr.: 2TLA020007R3400 JSTD1-E EAN/GTIN: 7350024460223 |
| |
|
| | |
| Serie = JSTD1 Kontaktanordnung = 2 Schließer Anzahl der Tasten = 2 Drucktasterbetätigung = Tastend Gehäusematerial = Polypropylen Versorgungsstrom = 2A IP Schutzart = IP 67 Länge = 72mm Breite = 72mm Tiefe = 71mm Farbe = Schwarz, Gelb Weitere Informationen: | | Serie: | JSTD1 | Kontaktanordnung: | 2 Schließer | Anzahl der Tasten: | 2 | Drucktasterbetätigung: | Tastend | Gehäusematerial: | Polypropylen | Versorgungsstrom: | 2A | IP Schutzart: | IP 67 | Länge: | 72mm | Breite: | 72mm | Tiefe: | 71mm | Farbe: | Schwarz, Gelb |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zustimmungsschalter, Zustimmungstaster, Zweihand-Steuerung, Zweihandschaltungen, Zweihandbedienpult, Zweihandpult, abb steuerschalter, zweihand steuerung, 7332339, Schalter, Sicherheitsfreigabe- und Kontrollschalter, Sicherheits-Zweihand-Steuerschalter, ABB, 2TLA020007R3400JSTD1E, Switches, Safety Enabling & Control Switches, Safety Two Hand Control Switches |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 91,32* | € 112,09* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 98,89* | € 116,81* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 98,13* | € 116,83* | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 102,39* | € 121,66* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 110,09* | € 129,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|