Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Recom REC10/M DC/DC-Wandler 10W 24 V dc IN, ±12V dc OUT / ±416mA Durchsteckmontage 2kV dc isoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Recom REC10/M DC/DC-Wandler 10W 24 V dc IN, ±12V dc OUT / ±416mA Durchsteckmontage 2kV dc isoliert
Artikel-Nr.:
     108EL-7331297
Hersteller:
     RECOM Electronic
Herst.-Nr.:
     REC10-2412DRW/H2/A/M
EAN/GTIN:
     5059039739455
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
DC-DC Wandler ICs
Ausgangsspannung = ±12V dc
Eingangsspannung = 18 → 36 V dc
Nennleistung = 10W
Eingangsnennspannung = 24 V dc
Ausgangsstrom = ±416mA
Montagetyp = Durchsteckmontage
Isoliert = Ja
Anzahl der Ausgänge = 2
Gehäuse = DIP 24
Isolationsspannung = 2kV dc
Länge = 32mm
Serie = REC10/M
Lastausregelung = ±1.2%
Temperatur min. = -40°C

EN-60950-1, UL-60950-1, C22.2 Nr. 60950-1-03. Geregelter isolierter DC/DC-Konverter mit Einfach-/Zweifachausgang, Verhältnis 2:1, Recom 10 W – Serie REC10-S. Geregelte DIP24 DC/DC-Wandler (10 W) mit Einfach- und Zweifachausgang, Ein-/Ausschalten per Fernsteuerung und 2-kVdc-Isolierung. Diese geregelten DC/DC-Wandler können über kurze Zeiträume 150 % der Nennleistung liefern, um Anwendungen mit großen kapazitiven Lasten oder hohen Anlaufströmen zu bewältigen, wodurch sie für industrielle Anwendungen mit höherer Leistung ideal geeignet sind. 10-W-DIP24-Paket Spannungsverhältnis 2:1 Dauerkurzschlussschutz, automatischer Neustart und Überlastschutz Synchrone Gleichrichtung an 3,3/5 V Ausgängen Fernsteuerstift Wirkungsgrad von bis zu 87 %
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
±12V dc
Eingangsspannung:
18 → 36 V dc
Nennleistung:
10W
Eingangsnennspannung:
24 V dc
Ausgangsstrom:
±416mA
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Isoliert:
Ja
Anzahl der Ausgänge:
2
Gehäuse:
DIP 24
Isolationsspannung:
2kV dc
Länge:
32mm
Serie:
REC10/M
Lastausregelung:
±1.2%
Temperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: dc dc wandler recom, dc-dc wandler ics, dc-dc wandler 10w, 7331297, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, DC/DC-Wandler, Recom, REC102412DRWH2AM, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, DC-DC Converters
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 34,12*
€ 51,86*
€ 5,90*
ab € 33,81*
€ 54,96*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,86*
€ 61,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,66*
€ 60,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,34*
€ 56,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,09*
€ 52,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,97*
€ 49,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,63*
€ 48,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 39,30*
€ 46,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,12*
€ 40,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TDK
MPZ2012S331AT000
ab € 0,0205*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.