Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durable Notiztafel Typ Informationsrahmen Transparent PVC PVC Antimagnetisch B. 210mm H. 297mm Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Durable Notiztafel Typ Informationsrahmen Transparent PVC PVC Antimagnetisch B. 210mm H. 297mm Blau
Durable Notiztafel Typ Informationsrahmen Transparent PVC PVC Antimagnetisch B. 210mm H. 297mm Blau
Artikel-Nr.:
     108EL-7320174
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     4872-07
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Info-Rahmen
Inforahmen
Magnet-Rahmen
Magnetrahmen
Anzeigetafeltyp = Informationsrahmen
Oberflächentyp = PVC
Oberflächenfarbe = Transparent
Magnetisch / nicht magnetisch = Antimagnetisch
Rahmenmaterial = PVC
Höhe = 297mm
Breite = 210mm
Farbe = Blau
Dokumentengröße = A4

Informationsrahmen. Ideal zum Herstellen eines Informationspunkts. Dieses Auslagesystem hält Ihr Dokument sauber und für jeden sichtbar. Selbstklebendes Auslagedokument DIN-Format Farbige Umrandung Einfache Verwendung Klebt auf jeder Oberfläche
Weitere Informationen:
Anzeigetafeltyp:
Informationsrahmen
Oberflächentyp:
PVC
Oberflächenfarbe:
Transparent
Magnetisch / nicht magnetisch:
Antimagnetisch
Rahmenmaterial:
PVC
Höhe:
297mm
Breite:
210mm
Farbe:
Blau
Dokumentengröße:
A4
Angebote (51)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
208
2
pro Stück
€ 2,90*
ab € 8,02*
€ 10,07*
1 Tag
110
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,895*
€ 10,18*
1 Tag
8
2
pro Stück
€ 4,90*
ab € 9,28*
€ 11,63*
1 Tag
8
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,33*
€ 11,74*
Lager 108
2
pro Stück
€ 8,95*
ab € 9,99*
€ 12,855*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 12,855*
€ 15,29745
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,575*
€ 14,96425
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,335*
€ 14,67865
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,54*
€ 13,7326
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,99*
€ 11,8881
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 25,71* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
487307
ab € 19,42*
Ähnlich
Durable
487303
ab € 19,44*
Ähnlich
Durable
487301
ab € 19,85*
Ähnlich
Durable
487323
ab € 10,00*
Ähnlich
Durable
487209
ab € 12,11*
Ähnlich
Durable
487203
ab € 6,71*
Ähnlich
Durable
487201
ab € 12,39*
Ähnlich
Durable
487202
ab € 6,675*
Ähnlich
Durable
487101
ab € 8,99*
Ähnlich
Durable
487123
ab € 6,13*
Ähnlich
Durable
487001
ab € 6,80*
Ähnlich
Durable
487023
ab € 6,66*
Ähnlich
Durable
487223
ab € 10,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.