Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durable 487207 DURAFRAME A4 - 4872 Info-Rahmen, selbstklebend DIN A4 Blau (B x H) 236 mm x 322 mm 2 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1546210-BP
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     487207
EAN/GTIN:
     4005546405209
Suchbegriffe:
Info-Rahmen
Inforahmen
Magnet-Rahmen
Magnetrahmen
Durable 487207 DURAFRAME A4 - 4872 Info-Rahmen, selbstklebend DIN A4 Blau (B x H) 236 mm x 322 mm 2 St.

Durable Info-Rahmen, selbstklebend DURAFRAME A4 - 4872 DIN A4 Blau 2 St.

Einfaches Anbringen auf glatten, tragfähigen Oberflächen ohne Hilfsmittel; kann z. B. von Glas wieder entfernt werden
Informationen hochwertig und professionell präsentieren
Schnelles Einlegen und Auswechseln von Dokumenten durch aufklappbaren Magnetrahmen
Anwendungsbereiche: Für Dokumente in A4 wie z. B. Raumkennzeichnungen, Orientierungsinformationen und Angebote
Doppelseitige Lesbarkeit an Glasflächen durch 2 Einlagen
Identische Optik des Rahmens von beiden Seiten
Anwendbar im Hoch- und Querformat
Außenmaße: 236 x 323 mm

Ihre Infos perfekt in Szene gesetzt

Der selbstklebende Info-Rahmen DURAFRAME® für Informationen an glatten, tragfähigen Oberflächen. Ideal für Hinweise, Werbung und Aushänge, die häufig aktualisiert werden müssen.

Technische Daten:
Beschriftungsschild auswechselbar: Ja · Herstellerfarbe: Blau · Packungsmenge: 2 St./Pack. · Produktabmessung, Breite: 236 mm · Produktabmessung, Höhe: 322 mm · Produkttypenbezeichnung: DURAFRAME® · Verwendung für Papierformat: DIN A4 · Werbliche Produkttypenbezeichnung: Info-Rahmen DURAFRAME® · Werkstoff (Details): PVC · selbstklebend: Ja

Hinweis:
BEACHTEN SIE BITTE FOLGENDE PRODUKTHINWEISE:

Alle vollflächig selbstklebenden DURAFRAME® Produkte sind nur auf glatten Oberflächen anzubringen. Das problemlose Entfernen ist nur bei ausreichend festen Untergründen gewährleistet. Grundsätzlich sind Tapeten, antihaftbeschichtete Oberflächen, Schaumstoffe und poröse Materialen zu meiden. Des Weiteren muss der zu beklebende Untergrund frei von Staub, Fett oder anderen Verunreinigungen sein, die die Klebkraft des Materials beeinträchtigen können. Neulackierungen müssen völlig ausgehärtet sein. Der Anwender ist verpflichtet die Tragfähigkeit und Festigkeit des Untergrunds zu prüfen. Für evtl. Beschädigungen des Untergrunds übernimmt DURABLE keine Haftung.
Weitere Informationen:
Inhalt:
2 St.
Abmessungen:
(B x H) 236 mm x 322 mm
Herstellerfarbe:
Blau
Produktabmessung, Höhe:
322 mm
Produktabmessung, Breite:
236 mm
Marke:
Durable
selbstklebend:
Ja
Farbe:
blau
Beschriftungsschild auswechselbar:
Ja
Packungsmenge:
2 St./Pack.
Verwendung für Papierformat:
DIN A4
Produkttypenbezeichnung:
DURAFRAME®
Werbliche Produkttypenbezeichnung:
Info-Rahmen DURAFRAME®
Werkstoff (Details):
PVC
Produkt-Art:
Info-Rahmen|ツ| selbstklebend
Angebote (51)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
192
2
pro Stück
€ 2,90*
ab € 8,02*
€ 10,07*
Lager 102
110
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,895*
€ 10,18*
2 Tage
8
2
pro Stück
€ 4,90*
ab € 9,28*
€ 11,63*
2 Tage
8
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,33*
€ 11,74*
2
pro Stück
€ 8,95*
ab € 9,99*
€ 12,855*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 10,18*
€ 12,1142
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,92*
€ 11,8048
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,75*
€ 11,6025
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,40*
€ 11,186
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,335*
€ 11,10865
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,215*
€ 10,96585
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,895*
€ 9,39505
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 20,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
487307
ab € 19,42*
Ähnlich
Durable
487303
ab € 19,44*
Ähnlich
Durable
487301
ab € 19,85*
Ähnlich
Durable
487323
ab € 10,00*
Ähnlich
Durable
487209
ab € 12,11*
Ähnlich
Durable
487203
ab € 6,71*
Ähnlich
Durable
487201
ab € 12,39*
Ähnlich
Durable
487202
ab € 6,675*
Ähnlich
Durable
487101
ab € 8,99*
Ähnlich
Durable
487123
ab € 6,13*
Ähnlich
Durable
487001
ab € 6,80*
Ähnlich
Durable
487023
ab € 6,66*
Ähnlich
Durable
487223
ab € 10,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.